チオビタ・ドリンク大鵬薬品工業¥1,098~税込¥1,208~
1セット(100mL×10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
有効成分タウリン 1000mg配合。
カルニチン塩化物を配合。
体力消耗時に減少するビタミンB1など、ビタミンB群の補給に。
容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズチオビタ効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性