絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

光陽産業

光陽産業のページです。光陽産業は、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在128件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名光陽産業株式会社
設立1939/07/23
所在地〒142-0042 東京都品川区豊町4-20-14
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ホースエンド 光陽産業ホースエンド光陽産業(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
ガスコード 光陽産業ガスコード光陽産業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
器具用スリムプラグ 光陽産業器具用スリムプラグ光陽産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
都市ガス用強化ガスホース 光陽産業都市ガス用強化ガスホース光陽産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
ガス栓用プラグ 光陽産業ガス栓用プラグ光陽産業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
割座金(クロムめっき) 光陽産業割座金(クロムめっき)光陽産業(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
ボールねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールねじガス栓 LPガス用光陽産業(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
ガス栓キャップ 光陽産業ガス栓キャップ光陽産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス
カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2光陽産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
割座金(ホワイト) 光陽産業割座金(ホワイト)光陽産業
219税込241
1個
当日出荷
規格対辺27×Φ60
フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80
フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用ガス都市ガス
ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガスLPガス
フレキ固定金具 光陽産業フレキ固定金具光陽産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格一口用アズワン品番64-5127-26
Lネジコック13mm防水型 都市ガス用 光陽産業Lネジコック13mm防水型 都市ガス用光陽産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用光陽産業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80色(つまみ部)ベージュ
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
7,798税込8,578
1個
欠品中
使用ガス都市ガス適合ガス13A、12A
フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付ねじガス栓 都市ガス用光陽産業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用ガス都市ガス
ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
ガス栓キャップB 光陽産業ガス栓キャップB光陽産業
219税込241
1個
当日出荷
気密性の高いキャップ
使用ガス都市ガス規格Φ9.5コンセント用
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用光陽産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガス都市ガス流量(kL/h)1.2
検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用ガス都市ガス
サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用 光陽産業サービスガス栓(無断開閉防止付) LPガス用光陽産業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
使用ガスLPガス材質鉄製
検査孔付ボールねじガス栓 光陽産業検査孔付ボールねじガス栓光陽産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
フレキガスコンセント(埋込) LPガス用 光陽産業フレキガスコンセント(埋込) LPガス用光陽産業
12,980税込14,278
1個
欠品中
使用ガスLPガスタイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
自動ロック付検圧プラグ 光陽産業自動ロック付検圧プラグ光陽産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。使用ガス都市ガス・LPガス規格R1/2×Φ9.5
フレキ固定金具 光陽産業フレキ固定金具光陽産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格二口用アズワン品番64-5127-27
サービスガス栓 都市ガス用 光陽産業サービスガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
使用ガス都市ガス
L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用ガス都市ガス色(つまみ部)
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用光陽産業
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
使用ガス都市ガス
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用光陽産業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用 光陽産業ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用光陽産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air