絞り込み
ブランド
- 光陽産業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る

検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り寸法A(mm)102寸法E(mm)F22寸法B(mm)83色(つまみ部)黒
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-32作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(二口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(二口・鉄管配管用) 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-36作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
フレキUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。使用ガスLPガス材質黄銅製
ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1寸法C(mm)96.6(施工後)
ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷Φ70mmホルソーで施工できます。 フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。 プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。使用ガスLPガスタイプフレキ配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用
光陽産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷Φ60mmのホルソーで施工できます。タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用
光陽産業¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷使用ガス都市ガス材質鉄製dRc1 1/4寸法L(mm)100寸法F(mm)55寸法I(mm)85寸法H1(mm)55寸法H2(mm)36
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1
検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。使用ガスLPガス材質黄銅製寸法A(mm)84.6寸法E(mm)27寸法B(mm)52.6
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。使用ガスLPガス
ガスコンセント W露出二口 LPガス用
光陽産業¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。使用ガスLPガスタイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)372
フレキガスコンセント(埋込E付) LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷使用ガスLPガスタイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:230、コンセント側:250
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-42流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-41流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-40流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)210
LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
LB口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)226
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Lホース LPガス用
光陽産業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235