絞り込み
ブランド
- 光陽産業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
ガスコンセント S露出一口 LPガス用
光陽産業¥8,498税込¥9,3481個当日出荷一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。使用ガスLPガスタイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個欠品中亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
ガスコンセントW露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から6日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3
フレキガスコンセント(埋込壁丸穴) LPガス用
光陽産業¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷Φ60mmのホルソーで施工できます。使用ガスLPガスタイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
LB二口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)226
検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
LB一口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
ガスコード
光陽産業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する。装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる。SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ。保護キャップが外れにくく移動しにくい。JIS S 2146(ガスコード)に適合用途都市ガス・LPガス規格Φ8×8m
都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型)
光陽産業¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷・機器側SL自在機構部が回転することで、S型~L型までの全角度に対応可能です。・L型自在アダプターが不要となり、在庫の削減に繋がります。ガス栓側、機器側ともに自在のため、施工順番に指定はありません。用途都市ガス用
工場用掃除機 エアスーパークリーナー用ダストパック
光陽産業¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷厚手で丈夫なクリーナー用回収袋です。仕様●サイズ:L●全長:430×巾200mmアズワン品番67-4744-89
カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1
光陽産業¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷接続方法はボールロック方式です。仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)アズワン品番6-678-11