検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)84.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)82
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)92.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)61
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法A(mm)84.6
寸法E(mm)27
寸法B(mm)52.6
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)
アズワン品番6-678-12
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)
アズワン品番6-678-11
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード