カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 光陽産業
  • モノタロウ(8)
  • JFEスチール(2)
  • 日本製鉄(3)
  • ノーブランド(1)
  • 桑名金属工業(2)
  • SKC(11)
  • TRUSCO(23)
  • エスコ(35)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(6)
  • 高橋産業(1)
  • ガステック(336)
  • 北川式/光明理化(244)
  • RS PRO(107)
  • 光明理化(51)
  • 新コスモス電機(49)
  • SIBATA(柴田科学)(38)
  • MCC(松阪鉄工所)(35)
  • リンナイ(32)
  • 東尾メック(31)
  • BOURNS(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス管」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1 光陽産業カチット ガス栓用プラグ 送り側 No.1光陽産業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
接続方法はボールロック方式です。
仕様質量:65g/個 接続方法:入口側=ゴム管差し込み型ガス栓、出口側=ゴム管用ソケット又はガスコード 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、キャップ/合成ゴム(EPDM)アズワン品番6-678-11
カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2 光陽産業カチット ゴム管用ソケット 受入側 No.2光陽産業
2,498税込2,748
1個
予約販売
ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル)アズワン品番6-678-12
器具用スリムプラグ 光陽産業器具用スリムプラグ光陽産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ガス栓用プラグ 光陽産業ガス栓用プラグ光陽産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガスLPガス
L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
I型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業I型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5126-28
座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用光陽産業
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
使用ガス都市ガスサイズ1/2
L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業L型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
I型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業I型可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
使用ガスLPガス材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2
ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法A(mm)84.6寸法E(mm)27寸法B(mm)52.6
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)84.6寸法D(mm)46寸法E(mm)F27寸法B(mm)52.6寸法C(mm)82接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)92.6寸法D(mm)46寸法E(mm)F27寸法B(mm)52.6寸法C(mm)61接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら