商品豆知識
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。
ワンタッチでらくらく縦横回転。
横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。
幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。
パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。
最大1000W。
タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに
消費電力(W)300~1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5
質量(kg)6.7
発熱体グラファイトヒーター
安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)
保証期間本体1年・ヒーター2年
機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック
電源(V)AC100(50/60Hz)
速暖!4段階切換 250-1000W 遠赤外線グラファイトヒーター
0.2秒で瞬間発熱し、待機時間なしですばやく暖めます
切換スイッチ:250W/500W/750W/1000W
自動首振り機能
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 暖房 電気ストーブ 遠赤 首ふり 持ち運び 安全 防災 おしゃれ
電源100V(50/60Hz)
安全装置防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×63.1
関連キーワード