遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付きAladdin5日以内出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。
ワンタッチでらくらく縦横回転。
横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。
幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。
パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。
最大1000W。
タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに消費電力(W)300~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5質量(kg)6.7発熱体グラファイトヒーター安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年・ヒーター2年機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック電源(V)AC100(50/60Hz)