サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属
質量(kg)4
消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)
耐用温度(℃)35
起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
関連キーワード