絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
970件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスライドベルトタフ TAKAGI(高儀)

    アルミスライドベルトタフ

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    強固なメタルバックルで耐久性抜群。折れに強いGI織り。スライド式でがっちり固定。軽量アルミバックル
    用途作業時のベルトとして仕様サイズ調整範囲(cm):125材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム質量(g)172ベルト幅(mm)48
  • ワンピンベルトタフ ブラック/グレー TAKAGI(高儀)

    ワンピンベルトタフ ブラック/グレー

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    折れに強いGI織り 。スタンダードなワンピンベルト
    用途作業時のベルトとしてベルト幅(mm)48表示(品質)ベルト:ポリプロピレン(GI織り)調整範囲(mm)1200バックルスチール
  • セーフティコード TAKAGI(高儀)

    セーフティコード

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    3.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
    用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に仕様使用質量:3.0kg以下コード径(Φmm)約4.8最大伸長(mm)1400芯材ワイヤー:約1.2
  • セーフティコード TAKAGI(高儀)

    セーフティコード

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    0.3kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
    用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に耐荷重0.3kg以下コード径(Φmm)約1.6最大伸長(mm)約1500
  • ステンレスにぎり鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレスにぎり鋏

    TAKAGI(高儀)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス刃
    用途糸切りに材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 柄部:ジュラコン(R)質量(g)19サイズ(mm)105
  • お買い得キラッと防鳥 TAKAGI(高儀)

    お買い得キラッと防鳥

    TAKAGI(高儀)
    729税込802
    1個(2個)
    翌日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単取付!。農作物を害鳥から守ります。2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。害鳥は羽根への異物接触を嫌います。
    用途害鳥対策に材質ポリエチレン・ポリエステルイエロー質量(g)155長さ(m)500
  • ヤニ取りスティック TAKAGI(高儀)

    ヤニ取りスティック

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ヤニ・シブ落とし&さび止め。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
    用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
  • ビスキャッチトリプル TAKAGI(高儀)

    ビスキャッチトリプル

    TAKAGI(高儀)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
    用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
  • バンパーグレード釘・ボルトケース TAKAGI(高儀)

    バンパーグレード釘・ボルトケース

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
    用途釘・ボルトの収納に付属品仕切板8枚付き材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【仕切り板】ポリプロピレン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×90×565内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×80×502
  • バンパーグレードパーツケース小 TAKAGI(高儀)

    バンパーグレードパーツケース小

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
    用途小物パーツの収納に付属品仕切板15枚付き材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×60×220内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×53×197
  • 極上ペイントマーカー 細字 袋入 TAKAGI(高儀)

    極上ペイントマーカー 細字 袋入

    TAKAGI(高儀)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    ほかにはない書き味を実現 。日本製
    用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用蛍光レモン特性不透明、油性
  • アルミハンドルミニカッター TAKAGI(高儀)

    アルミハンドルミニカッター

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    アルミハンドルで軽くて疲れにくい
    用途鉄線・銅線などの切断に材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
  • JIS斜ニッパー TAKAGI(高儀)

    JIS斜ニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JIS付き
    用途電気工事・配線加工・機械修理材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
  • 細工用反鉋 TAKAGI(高儀)

    細工用反鉋

    TAKAGI(高儀)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    用途曲面の内側を削る。材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85:鋼付)【台】樫
  • 防さびスティック TAKAGI(高儀)

    防さびスティック

    TAKAGI(高儀)
    698税込768
    1個
    翌日出荷
    刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
    用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に成分流動パラフィン100%品名刃物用防錆潤滑剤液性中性危険物の類別非危険物正味量約30mL
  • 充電式LEDフォールディングライトDX TAKAGI(高儀)

    充電式LEDフォールディングライトDX

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    無段階調光 ダイヤル式で簡単 。「好きな方向」を明るく照らす可動式 。設置方法が選べるマグネット&フック付き
    用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 。可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 。1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1電圧3.7V質量(g)200温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約30~500充電時間最大約3時間30分(空→フル充電)色温度(K)6500使用電球白色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)2使用環境温度(℃)5~40℃連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46入力電圧【充電プラグ】DC5V
  • インテリアバール V型 TAKAGI(高儀)

    インテリアバール V型

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質炭素工具鋼
  • ショックレスハンマー TAKAGI(高儀)

    ショックレスハンマー

    TAKAGI(高儀)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
    用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
  • インパクトドライバー用ホルダー TAKAGI(高儀)

    インパクトドライバー用ホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
    用途インパクトドライバーの簡易収納に材質(本体)スチール取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
  • 業務用 真鍮ウロコ取り TAKAGI(高儀)

    業務用 真鍮ウロコ取り

    TAKAGI(高儀)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    大きな魚の鱗取りに使えます
    用途魚の鱗取り材質本体:真鍮鋳物 ハンドル部:木
  • LEDクリップライト TAKAGI(高儀)

    LEDクリップライト

    TAKAGI(高儀)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に質量(g)1382温度範囲(℃)【充電】10~35定格電圧(V)AC100能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間設置場所屋内・屋外電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • テープフック TAKAGI(高儀)

    テープフック

    TAKAGI(高儀)
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    ボタンで長さ調節可能 。カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能
    用途ガムテープなどの持ち運びに
  • テープフック TAKAGI(高儀)

    テープフック

    TAKAGI(高儀)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ボタンで長さ調節可能 。カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能
    用途マスキングテープなどの持ち運びに
  • 小鎌全鋼 TAKAGI(高儀)

    小鎌全鋼

    TAKAGI(高儀)
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    用途庭の草取り 。家庭菜園に材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
  • 軽量ラチェット式太枝切鋏ミニ TAKAGI(高儀)

    軽量ラチェット式太枝切鋏ミニ

    TAKAGI(高儀)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ラチェット機構ON/OFF機能付き 。軽量かつ小型で扱いやすい
    用途枝の切断に切断能力(mm)約Φ35(生木)
  • コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
    用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ10以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
  • チェーンソーヤスリビット TAKAGI(高儀)

    チェーンソーヤスリビット

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付
    用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
  • ショート石頭ハンマー TAKAGI(高儀)

    ショート石頭ハンマー

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    落下防止コード接続リング付き 。抜け防止ピン打ち加工で強し!!
    用途建築・土木作業などに材質【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
  • 作業用LEDランタンライト TAKAGI(高儀)

    作業用LEDランタンライト

    TAKAGI(高儀)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
    用途夜間・暗い所での作業に質量(g)562本体質量(kg)約0.56(電池含まず)使用電球白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可使用電池単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨使用環境温度(℃)5~40電池寿命全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
  • コンパクトスリムラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀)

    コンパクトスリムラチェットハンドル差込角

    TAKAGI(高儀)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンパクトヘッド 。スリム形状で狭所の作業に便利 。送り角度6°/ギア数60山
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼
  • ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付き TAKAGI(高儀)

    ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付き

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での作業などに
    用途ボルトやナットの締め外しに材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
  • 折りたたみマルチバッグ丸 TAKAGI(高儀)

    折りたたみマルチバッグ丸

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    底鋲なしで、置いた場所を傷めない 。畳めるからコンパクトに収納できる 。付属アタッチメントで自立可能
    用途レジャーバッグや、工具入れとして!付属品●マルチバッグ本体×1 ●持ち手バンド×1 ●アタッチメント×2材質ポリエステル600D(
  • モンキレンチ TAKAGI(高儀)

    モンキレンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メモリ付き
    用途ボルトナットの締め付け、緩めに付属品本体×1開口幅(mm)最大30
  • スーパー紙ヤスリセット TAKAGI(高儀)

    スーパー紙ヤスリセット

    TAKAGI(高儀)
    239税込263
    1セット(3枚)
    当日出荷
    サンダーでも使える! 。日本製
    用途目詰まり防止加工で耐久性アップ!付属品●荒目#120×1 ●中目#240×1 ●細目#400×1寸法(mm)約93×約230
  • 園芸結束用シリコンバンド TAKAGI(高儀)

    園芸結束用シリコンバンド

    TAKAGI(高儀)
    879税込967
    1個(10本)
    翌日出荷
    荷重のかかるネットの結束にも 。シリコン製で紫外線に強く長持ち!
    用途簡易的な園芸用結束に質量(kg)●耐荷重/通常結束時:約2 2重結束時:約5
  • ガーデンスコップ 大 丸型 TAKAGI(高儀)

    ガーデンスコップ 大 丸型

    TAKAGI(高儀)
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫
    用途プランター・鉢などの植え替えに材質ポリプロピレン・グラスファイバー
  • Ichimatsu ツールケース1丁差 TAKAGI(高儀)

    Ichimatsu ツールケース1丁差

    TAKAGI(高儀)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅:60mmまで対応
    用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
  • Ichimatsu マルチカップ L TAKAGI(高儀)

    Ichimatsu マルチカップ L

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅:60mmまで対応
    用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ
  • Ichimatsu ペン型充電ドライバー差 TAKAGI(高儀)

    Ichimatsu ペン型充電ドライバー差

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅:60mmまで対応
    用途ペン型充電ドライバーの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
  • Ichimatsu ビスカップ TAKAGI(高儀)

    Ichimatsu ビスカップ

    TAKAGI(高儀)
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅:50mmまで対応
    用途ビスなどの収納に材質【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ