カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(139)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(37)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(20)
- オフィスサプライ(16)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(30)
- 測定・測量用品(26)
- 作業工具/電動・空圧工具(225)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(7)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(16)
- 自動車用品(5)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(284)
- 農業資材・園芸用品(146)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
特価

伸縮式高枝切鋏 剪定刃
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷切れ味に優れる剪定タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)用途枝切り・果実の収穫に仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
リムーバー
TAKAGI(高儀)¥649税込¥7141個翌日出荷滑りにくいローレット加工用途自動車の内張り外し。フック・ピン抜き材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ
角フライヤー用カス揚げ粗目
TAKAGI(高儀)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷軽くて使いやすい。角フライヤーで使いやすい用途業務用角フライヤーでのかす揚げに材質SUS304、芯材の一部にアルミ線径(Φmm)0.5メッシュ12メッシュ目開き(mm)1.62
びっくりするほどごはんがつきにくいしゃもじ
TAKAGI(高儀)¥419税込¥4611個翌日出荷TPX樹脂×エンボス加工でさらにくっつきにくい。先端が浮くので衛生的。食洗機対応用途お米をよそう時に材質ポリメチルペンテン(TPX)耐熱温度(℃)180
充電式ブラシレス剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
モバイルバッテリーポーチ
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷モバイルバッテリーの収納に用途コード類を脱着しやすい形状。3WAYで使える!横ベルトに。縦ベルトに。カラビナで。バッテリー残量が確認しやすい!。バッテリーサイズ:約幅85×高さ115×奥行33mmまで収納可能!材質(本体)ポリエステル カラビナ本体:アルミニウム
メッシュ型 平台車 リンクライナー
TAKAGI(高儀)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷から11日以内出荷四面連結可能!縦・横に連結。持ち運びに便利な取手付き。収納上手。・積み重ねやすい、キャスター溝付き。固定ができて安全!。・ストッパー付き自在キャスター×2。熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。用途荷物の運搬に材質キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン本体質量(kg)約2.5最大積載荷重(kg)約100ストッパー有本体サイズ(mm)約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120
紙やすり
TAKAGI(高儀)¥499税込¥5491セット(10枚)当日出荷から翌日出荷空研ぎ用(水研ぎは不可) 。木工、日曜大工、ホビー等に用途金属、非金属、木工の表面仕上げ(#320~400)付属品10枚入材質砥粒:ガーネット、接着剤:ニカワ、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。偏光レンズ:照り返しや反射光をカット用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
セーフティグラス
TAKAGI(高儀)¥699税込¥7691個翌日出荷ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
ヤニ取りスティック
TAKAGI(高儀)¥549税込¥6041個翌日出荷ヤニ・シブ落とし&さび止め。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
コンビネーションビットセット
TAKAGI(高儀)¥979税込¥1,0771セット当日出荷カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り用途各種ねじの締め付け・ゆるめに付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
さび取りスティック
TAKAGI(高儀)¥598税込¥6581個翌日出荷刃物のさび落としに!。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鎌・鍬・立鎌)等のさび取りに成分リン酸・塩酸・クエン酸・界面活性剤・増粘剤液性酸性危険物の類別非危険物正味量約30mL
充電式LEDワークライト
TAKAGI(高儀)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替用途夜間や暗い場所・屋外での作業にセット内容充電アダプター×1質量(g)1900規格50Wスイッチあり全光束(Lm)約2300~5600充電時間最大約8時間(空→フル充電)使用電球白色LED(交換不可)連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)防塵防水性能IP65エコロジー商品省エネ
パイプ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 。刃物の産地日本刃付け 。刃研ぎサービス付き 。日本製用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
パワフル金切鋏
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル質量(g)530サイズ(mm)270
薄型ラチェットハンドル差込角
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼ハンドルTPR+PP
パッド付ラチェット式荷締めベルト 蛍光グリーン
TAKAGI(高儀)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止にベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5安全荷重(kg)約100破断荷重(kg)約700
燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き
TAKAGI(高儀)¥399税込¥4391個翌日出荷・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。付属品こし網、延長ノズル材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
マイツールズ23pcs
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷一家に一台、基本工具セット用途DIY・住まいのメンテナンスに付属品ペンチ×1、ネイルハンマー×1、モンキーレンチ×1、6.35mm角ドライバー型ハンドル、ビット PH1/PH2×2/PH3/PZ2/-6mm/T10/T15/T20/T25)、六角棒レンチ 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm)、収納ケース入組点数23
トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷測定作業に。接地させながらの計測にも便利仕様●3か所でストップ可能アズワン品番65-9390-59
LED誘導棒 41cm
TAKAGI(高儀)¥949税込¥1,0441個当日出荷交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。全長(cm)41アズワン品番65-9390-49点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
三条仕込みの薪ハサミ
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷鍛冶の町 新潟県三条製で職人による手作り/バネ付きで扱い簡単用途焚火の際の薪つかみに付属品パラコード材質本体/鉄、虫ばね/SK-85MA、パラコード/ナイロン
PC箸立て
TAKAGI(高儀)¥199税込¥2191個当日出荷各種水切りかごに取付け可能用途箸やカトラリーの収納に材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×78×93耐熱温度(℃)110
オールステンレス牛刀包丁
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
小型電工腰袋2段
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール形状2段タイプ小型電工腰袋2段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×135
ツールケース2段
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール形状2段タイプツールケース2段寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×240×50
木工用糸鋸セット深型
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891個翌日出荷ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
建築用クレヨン 替芯3本入
TAKAGI(高儀)¥299税込¥3291袋(3本)当日出荷耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に寸法(Φmm)5インク油性商品タイプ替芯
アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181丁翌日出荷総焼き入れ用途枝の剪定などに材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル全長(mm)150使用目的剪定など切断対象枝アズワン品番64-4077-76
活性炭簡易防じんマスク フィルター1枚付
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷呼吸がラクにでき、長時間作業にピッタリ 防臭!活性炭フィルター 着用時、違和感のないソフト感覚用途清掃作業・機械の点検・整備に付属品交換用活性炭フィルター1枚入材質フレーム:ポリエチレン/フィルター:不織布質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100 × 100 × 50機能防臭アズワン品番64-7755-22