- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKAGI(高儀)
- 18ページ目
18ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
くもり止め加工とエアーベント付きでくもりにくい。眼鏡をかけたままでもOK!
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業等に
材質【フレーム】軟質塩化ビニル【レンズ】ポリカーボネート樹脂【エアーベント】ポリ塩化ビニル
質量(g)69
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
超硬チップで耐久性抜群
用途木材などの面取りに
刃のサイズ(mm)W16×L13×10°
軸(mm)6
ベアリング幅(mm)12.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
簡単設置!打ち込むだけ! 。芝の根の浸食を防ぎたい時に
用途花壇や畑の区切りに
材質ポリプロピレン
丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 。段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 。瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 。中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 。手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに
適合水・洗油・防さび油・中性洗剤
セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m
材質アルミダイキャスト
質量(g)247
最高使用圧力(MPa)0.7
不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ほかにはない書き味を実現 。日本製
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用
色蛍光レモン
特性不透明、油性
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
アルミハンドルで軽くて疲れにくい
用途鉄線・銅線などの切断に
材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金
切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に
付属品8/10/12/13/14/17mm
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
折れに強い極厚 。引き出すとテープが止まるオートロック構造 。ナイロンコート両面目盛テープ 。JIS1級
用途測定作業に
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
振動軽減と破れ防止のため接合部の砥粒を完全に除去
用途パームサンダー(TCMB)または64×406mm対応のベルトサンダーに使用可能
仕様●高品質アルミナ製研磨材とフェノール樹脂の接着剤を使用。●非常に丈夫なXウェイト繊維の基材で長持ちします。
1セット(5枚)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質炭素工具鋼
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。日本製
用途つかむ・まわす・はさむ
仕様パイプ外径51mmまで保持可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに
材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
連結収納可能
用途携帯電話・パソコン・精密機器類のねじ外しに
材質【ハンドル】真鍮【先端】ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●芝生バリカンブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マイターゲージの角度を変えて、任意の角度で角度切りが可能
用途コントラクターソーCS-002使用時にワークセンターTWX7に取付けて使います。
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
用途自動車の内張り外し 。フック・ピン抜き
材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大きな魚の鱗取りに使えます
用途魚の鱗取り
材質本体:真鍮鋳物 ハンドル部:木
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップ
用途キッチンでの収納に
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39.5×22.5×20
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷