用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に
付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm
材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン
1セット(6本)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
本締め可能。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質PP
耐荷重(kg)約15
寸法(m)1.5×1.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製
用途100mm・125mmグラインダー兼用
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)490
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)275
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属のクリップでゴミ袋を固定!
行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減!
使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!
容量(L)60
材質PP
耐荷重(kg)約15
商品タイプ本体
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすいちりとりタイプ。
ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
用途落葉や除草後の草集めに!
容量(L)170
材質PP
耐荷重(kg)約15
商品タイプ本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数120
首振角度(°)180
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
積み重ね可能!
日本製
用途収納に
スタッキング可
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける 軽量で持ち運びに便利 固形燃料ひとつでご飯が炊ける(1合の場合) ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能 小物入れにも便利
用途炊飯などに
材質本体: アルミニウム(底の厚さ:1mm)、【フタ】:ア ルミニウム、【ハンドル】: ステンレス鋼、【ハンドルカバー】: シリコーンゴム
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×63×95
ハンドル長さ(mm)約126
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×57×90
耐熱温度(℃)シリコーンゴム:180
アズワン品番65-1210-70
炊飯容量2合用
満水容量(mL)約750
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
目盛り・リブ付き
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける
軽量で持ち運びに便利
固形燃料でご飯が炊ける
ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能
2合用のメスティンを収納可能で持ち運びに便利
用途ご飯炊きや麺類の調理に
満水容量(mL)1580
色シルバー
材質本体・フタ:アルミニウム(底の厚さ:1mm)/ハンドル:ステンレス鋼 /ハンドルカバー:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ハンドルカバー:180
表面処理アルマイト加工
タイプ4号用
段数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ハンマー・両口ラチェットレンチの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き
材質(本体)スチール(クロムメッキ)
リング内径(Φmm)約50
許容質量(kg)3以下
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
両口ラチェットレンチの吊り下げに
用途スチール製で高耐久・高強度 。ベルト幅60mmまで対応 。落下防止コード取付穴付き
材質(本体)スチール(クロムメッキ)
許容質量(kg)3以下
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適
光源ダイレクトグリーンレーザー
ライン幅(mm)2.5(10m)
ライン出射角(°)垂直150/水平120
指示範囲(度)鉛直:±3.0°
精度±1mm/10m
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
使用温度範囲(℃)-10~40
三脚取付ねじw5/8
レーザー波長(nm)520
レーザー出力5以下(クラス2M)
ラクラク装着!工具の持ち運びに!
60mm幅までのベルトに使用できます。
落下防止コード取付穴付。
関連キーワード