6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし 液性アルカリ性 仕様無リン洗剤 使用量水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30~60倍、普通の油汚れ:10~30倍、ひどい油汚れ:原液~10倍 EBM品番4622400
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

用途レンジ、グリドル等の焼き付いた油汚れや壁、タイルの油汚れ落とし 仕様無リン強力洗剤 液性アルカリ性 使用量普通の油汚れ/10~30倍、ひどい油汚れ/原液
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた洗浄力で工場、厨房やオフィスの汚れも強力に除去する業務用洗浄剤です。 抜群の洗浄力が清掃作業にかかる時間と労力を節約します。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし 成分水酸化ナトリウム、界面活性剤 希釈倍率(軽い汚れに対して)50~60、(普通の汚れに対して)30~40、(特にひどい汚れに対して)10~20 商品タイプ業務用
1缶(18kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

アルボースパワーザックⅡ
油汚れ用強力洗浄剤 無リン洗剤です。 PRTR法非該当です。 泡立ち、泡持ち、すすぎ性が良好で作業効率がアップします。 ラードやヘッド、揚げ油等の油汚れに、すぐれた洗浄力を発揮します。 〈標準使用量〉軽い油汚れ…100倍~500倍希釈、普通の油汚れ…10倍~100倍希釈、焼き付いた鉄板や特にひどい汚れ…原液~10倍希釈
用途〈用途〉壁・タイル・レンジ・グリドル等の焼き付いた油汚れ落としに 容量(kg)5 関連資料(0.9MB)
1本(5kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

トイレ・浴室どちらにも使用可能!。幅広いウイルスや細菌を除去!。尿汚れから発生するアンモニア臭に対して消臭効果を発揮!
用途トイレの便器・床・壁、浴室の浴槽・床・壁・洗面台等の除菌・洗浄。ユニットバスや人手が不足している現場でのトイレ、浴場の日常清掃に。幅広いウイルスや細菌を除去!。尿汚れから発生するアンモニア臭に対して消臭効果を発揮!。使用方法 〈洗浄の場合〉原液を直接スプレーしてブラシやタオル等でこすり、水ですすぐあるいは水ぶきする。 汚れが多い時はスプレー後2~3分置いてください。〈除菌の場合〉原液を直接スプレーして、5分程おいた後、水ですすぐあるいは水ぶきする。※床等は転倒の原因となるので、すすぎ残しがないように注意してください。 成分界面活性剤(陽イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤)、その他成分 液性弱アルカリ性
1個(5kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途レンジ・グリドル・壁・タイル等の焼き付いた油汚れ落とし 希釈倍率500倍 液性アルカリ性 使用量軽い油汚れ/100~500倍、普通の油汚れ/10~100倍、ひどい油よごれ/原液~10倍 EBM品番4622610
1個
4,898 税込5,388
当日出荷