油汚れ用強力洗浄剤
無リン洗剤です。
PRTR法非該当です。
泡立ち、泡持ち、すすぎ性が良好で作業効率がアップします。
ラードやヘッド、揚げ油等の油汚れに、すぐれた洗浄力を発揮します。
〈標準使用量〉軽い油汚れ…100倍~500倍希釈、普通の油汚れ…10倍~100倍希釈、焼き付いた鉄板や特にひどい汚れ…原液~10倍希釈
用途〈用途〉壁・タイル・レンジ・グリドル等の焼き付いた油汚れ落としに
容量(kg)5
関連資料(0.9MB)
1本(5kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし
液性アルカリ性
仕様無リン洗剤
使用量水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30~60倍、普通の油汚れ:10~30倍、ひどい油汚れ:原液~10倍
EBM品番4622400
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
用途レンジ、グリドル等の焼き付いた油汚れや壁、タイルの油汚れ落とし
仕様無リン強力洗剤
液性アルカリ性
使用量普通の油汚れ/10~30倍、ひどい油汚れ/原液
関連キーワード