- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝
- 10ページ目
10ページ目: 東芝のすべての商品
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4052(4チャンネルX2の構成)と姉妹品です。
コントロール信号の論理振幅が小さくても、大きい振幅の信号をスイッチングできます。
各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。
ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。
TC4069UBPとピンコンパチブルです。
電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V)
標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。
同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
4回路の独立した双方向スイッチが内蔵されているので、アナログやデジタル信号のスイッチングに適しています。
CONT入力を”H”にするとスイッチ入出力間は低インピーダンス、”L”にすると高インピーダンスになります。
スイッチング速度が速い。
ON抵抗は、電源電圧が大きいと小さくなります。(Vdd-Vss=15V時 70Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
8ビットのシフトレジスタと8ビットのラッチで構成されています。
データ転送モードでは、出力をホールドすることができるので、データレシーバ等に適しています。
立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
全入力端子にシュミットトリガ機能を持っています。ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。
TC4011BPとピンコンパチブルです。
電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.2V max=0.85V/Vdd=15V時 min=0.45V max=1.9V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
内部回路がシンプルな1段ゲート(インバータ)構成のため、CR発振回路や水晶発振回路などに適しています。
TC4584BPとピンコンパチブルです。
レベル伝搬遅延時間が小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
2入力の正論理ANDゲートを4回路内蔵しています。
全てのゲート出力にインバータによるバッファ機能が付加されています。
静的消費電流が小さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
排他的論理和ゲートを4回路内蔵しているので、パリティ回路などに使用できます。
全出力に、2段インバータによるバッファが付加されています。
静的消費電流が小さい。
立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74
税込¥81
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。
74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。
4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
3日以内出荷
4ビットバイナリの独立した同一機能のアップカウンターが2回路内蔵されているので、バイナリ8ビットのカウントや分周などに使用できます。
立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。
最大クロック周波数が大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
アナログ信号、デジタル信号の選択複合の可能なマルチプレクサでTC4051(8チャンネル)、TC4053(2チャンネルX3の構成)と姉妹品です。
コントロール信号の論理振幅が小さくても大きい振幅の信号をスイッチできます。
各スイッチのON抵抗が低いので、低入力インピーダンスの回路にも接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
5段階のDフリップフロップによる10進ジョンソンカウンタで、出力を10進数に変換するデコーダを内蔵しています。
最大クロック周波数が大きい。
最小セットアップ時間が短い。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
非同期クリア機能を持つ12STAGEのリップルキャリーバイナリーカウンターで、周波数分周タイミング回路等に適しています。
最大クロック周波数が大きい。
出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷