カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AUREX カセット付きBluetoothスピーカー
東芝¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。 Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。 また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60質量(kg)0.66電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)バッテリー容量(Ah)2スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
LEDシーリング昼光色
東芝¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)付属品リモコン質量(kg)約1.36消費電力(W)39定格電圧(V)AC100全光束(Lm)4299寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.6適用畳数8畳エコロジー商品省エネ
ジャー炊飯器
東芝¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷「備長炭ダイヤモンド釜」でふっくらIHタイプ 外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティング。 東芝おすすめの炊飯コースで、おいしさにこだわって、ふっくら炊き上げます。 凹凸が少ないフラット天面なので、サッと拭きやすい。また、内釜の中での洗米もできます。付属品しゃもじ、計量カップ色ホワイト消費電力(W)1100コード長さ(m)1.2方式IH本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×356×207(ふた開時 高さ:420)消費電力量(Wh)【1回当たり】168.0(エコ炊飯)185.8(本かまど)、【1時間当たり】21.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)93.4最大炊飯量1.0L(約5.5合)
ジャー炊飯器
東芝¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら 強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。 炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。 真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。 芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。 容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。 玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。 食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ色グランブラック消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約7.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)133.9最大炊飯量1.8L(約1升)
ジャー炊飯器
東芝¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷「鍛造かまど銅釜」タイプのスタンダードモデル。 強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。 かまどのような熱対流で旨さを高める。 お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空IH本体質量(kg)約5.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×356×256(ふた開時 高さ:504)消費電力量(Wh)【1回当たり】226.6(エコ炊飯)249.2(本かまど)、【1時間当たり】18.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)125.0最大炊飯量1.8L(約1升)
ジャー炊飯器
東芝¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。 丸底と厚みで旨さをさらに高める お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約7.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)136.5最大炊飯量1.8L(約1升)
ジャー炊飯器
東芝¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます 炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します お好みに合わせて選べる11通りの食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます 真空技術で炊飯時間も短くなりました 内釜の中を真空にし、圧力差で芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は、内部まで熱が伝わりα化を促進。ごはんの甘みをアップさせます 簡単タッチパネル操作&ダイレクトキー 毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式圧力IH本体質量(kg)約7.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×328×228(ふた開時 高さ:458)消費電力量(Wh)【1回当たり】176.9(エコ炊飯)183.8(かまど名人 おすすめ)、【1時間当たり】15.5(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)87.5最大炊飯量1.0L(約5.5合)
東芝 マイコン5合以下 RC-5MFM
東芝¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷使いやすいシンプル&コンパクトボディ。付属品しゃもじ、計量カップ消費電力(W)400コード長さ(m)1方式マイコン(ヒーター)本体質量(kg)約3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時)年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E)省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)炊飯容量0.54L(約3合)
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P
東芝¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
Toshiba ロジックゲート VHCシリーズ
東芝¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝長さ(mm)5幅(mm)4.4寸法(mm)5×4.4×1ピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリーVHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1
Toshiba トリプル マルチプレクサ
東芝¥899~税込¥989~1袋(25個)ほか7日以内出荷構成トリプル入力信号CMOS出力信号CMOS電源タイプシングル動作温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1
Toshiba デュアル マルチプレクサ
東芝¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷構成デュアル入力信号CMOSピン数(ピン)16出力信号CMOS電源タイプシングル供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7実装タイプ表面実装
Toshiba シングル マルチプレクサ
東芝¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷構成シングル入力信号CMOSピン数(ピン)16出力信号CMOS電源タイプシングル動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7パッケージSOICスイッチ種類デマルチプレクサ、マルチプレクサ実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8
Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ
東芝¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)5.02幅(mm)4.4寸法(mm)5.02×4.4×1動作モードシリアル to パラレルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1
Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ
東芝¥769~税込¥846~1袋(25個)ほか7日以内出荷長さ(mm)5.02幅(mm)4.4寸法(mm)5.02×4.4×1カウンタバイナリーパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能カウンターエレメント数1
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.9チャンネルモードエンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧(V)2カテゴリーパワーMOSFET
Toshiba PNP トランジスタ
東芝¥939~税込¥1,033~1袋(25個)翌々日出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP
Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、VESM、東芝ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150内蔵抵抗器(ベースエミッタ)10kΩRoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージVESM1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比0.1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3トランジスタ構成シングル最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50
Toshiba NPN ダーリントントランジスタ
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)欠品中仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝幅(mm)6.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン2000
Toshiba フェライトコアサンプルキット
東芝¥19,980税込¥21,9781セット(1個)翌々日出荷仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。キット内容可飽和コアRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LMOSシリーズ トリプル インバータ
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷寸法(mm)2.9×2.8×1.95高さ(mm)1.95入力方式CMOSピン数(ピン)8実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数3ロジックファミリーLMOSロジック機能インバータ
Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート
東芝¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)14パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8ロジックファミリー74VHC
Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1出力方式TTLピン数(ピン)16極性反転パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能デコーダ
Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバスバッファ
東芝¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)14パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pFロジックファミリー74VHCエレメント数(入力)1
Toshiba 74VHCシリーズ インバータ
東芝¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか7日以内出荷寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1出力方式TTL入力方式CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCロジック機能インバータ
Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ
東芝¥999~税込¥1,099~1袋(25個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS, TTLパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCT
Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(25個)翌々日出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20パッケージTSSOP実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)24高レベル出力電流(mA)-24最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pFロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1
Toshiba オクタルDタイプラッチ
東芝¥759~税込¥835~1袋(20個)ほか7日以内出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20モード透明極性反転エレメント種類DタイプパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート
東芝¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
Toshiba 74HCシリーズ バッファ
東芝¥969税込¥1,0661袋(25個)翌々日出荷寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式LSTTL入力方式CMOSピン数(ピン)16動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数19ロジックファミリー74HC
Toshiba 74HCシリーズ デコーダ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3長さ(mm)10.2寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式CMOSピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数34ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ
Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)8.95寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ
東芝¥979税込¥1,0771袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)13.1寸法(mm)13.1×7.5×2.25高さ(mm)2.25ピン数(ピン)20パッケージSOIC実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
Toshiba 74HCシリーズ インバータ, オープンドレイン 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
東芝¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式オープンドレイン入力方式CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pFロジックファミリー74HCロジック機能インバータ