カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝
- 6ページ目
6ページ目: 東芝のすべての商品

6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)
東芝¥129税込¥1421個当日出荷全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
東芝¥99税込¥1091個3日以内出荷NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
DMOSトランジスタアレイ 4回路
東芝¥269税込¥2961個3日以内出荷入力電圧(V)0~25電源電圧(V)CC:4.5 ~ 5.5保存温度(℃)Tstg:-55~150出力電流(mA)IOUT:1500動作温度(℃)Topr:-40 ~ 85RoHS指令(10物質対応)対応出力耐電圧(V)CE(SUS):50
8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20
東芝¥299税込¥3291個3日以内出荷機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
4回路 XORゲート(排他的論理和)CMOS DIP14
東芝¥109税込¥1201個3日以内出荷排他的論理和ゲートを4回路内蔵しているので、パリティ回路などに使用できます。 全出力に、2段インバータによるバッファが付加されています。 静的消費電流が小さい。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。機能Quad Exclusive-OR・GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14
東芝¥109税込¥1201個3日以内出荷2入力の正論理ORゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファが付加されています。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。機能Quad 2-Input Positive OR GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
増設できる専用子機
東芝¥5,898税込¥6,4881台6日以内出荷増設できるテレビ用スピーカー『AX-WST21(W)』の送信機に本機を接続する事で異なる場所でも音声を楽しむ事ができるようになる専用子機です。コンパクトサイズで場所を取らず、ハンドル付きなので持ち運びも楽ラク。IPX2防滴タイプなので、キッチンなど水が気になる場所での使用も可能です。※本商品は増設用子機の為、本機だけではご使用いただけません。質量(g)約300電源DC5V USB-Type-C最大出力(W)実用:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×88(突起部含まず)スピーカーユニットΦ52mm端子【イヤホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ出力)防水性JIS IPX2等級相当
【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付
東芝¥20,980税込¥23,0781台7日以内出荷フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)34.6全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
温度設定機能付きコードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)
東芝¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷コードレスでもコード付きでも、スチーマー・アイロンとしても使える4WAY仕様。東芝独自のコードレス時でもパワフル連続スチームが可能な電動ポンプ搭載で、平均約20g/分のパワフルスチームが自慢です。また、どんな向きでも安定したスチームが出るから、立ててtも傾けても楽な角度で長い衣類の裾まで一気にシワ伸ばしが可能です。衣類に併せた温度に設定でき、低温でもスチームが可能なので、デリケート素材にも安心してご使用いただけます。その他倍増ショット、置くたび適温、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.65、収納時:0.94色ストーンブラック定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約1分40秒(コードレス使用時)※高・スチーム設定時コーティングシルバーセラミックコート温度設定3段階(低/中/高)水タンク容量(mL)一体型/約130(最長11分40秒使用可能)※コード付き時・中温度設定時スチーム量(mL/min)最大11(コードレス)最大20(コード付き)(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)コードレス時:約39秒(低設定時)、コード付き時:約26秒
コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)
東芝¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷スチーマー・アイロンとしても使える2WAY。コード付きで途中給電の必要がなくサクサク作業ができます。勢いよくたっぷりのスチームを噴射するので、ガンコなシワにもしっかりとスチームが浸透。ひっぱりながらかけにくい襟や裾にも倍増ショットがオススメです。スチーマーとして使いやすい軽さを実現しているので、アイロンで使用時も軽い掛け心地。フラットなかけ面でしっかりプレス可能です。その他倍増ショット寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73色シルキーホワイト定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2コーティングシルバーセラミックコート温度調節中水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約30秒
コードレス衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)
東芝¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷コードレスでもコード付きでも。スチーマーでもアイロンでも使える4Way。コードレスなら玄関に置いて、お部屋に入る前に衣類をケアするなど、コンセントを気にしない使い方が可能です。また、コードで使用すれば充電切れの心配なく一気に衣類のケアが可能です。本体を傾けて使用しても空気穴から水が漏れにくい止水弁付きで快適な使い心地。たっぷりのスチームでガンコなシワにもしっかりスチームが浸透します。フラットなかけ面は軽いかけ心地でしっかりプレスが可能。楽がけラインと取り入れたかけ面だからボタン周りの細かい部分も楽に伸ばせます。その他倍増ショット、水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181質量(kg)本体:0.68、収納時:1色モーヴグレージュ定格100V-1200W(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2機能スチーム持続時間:最長約40秒(コードレス時)コーティングシルバーセラミックコート水タンク容量(mL)一体型/約70(最長約6分20秒使用可能)※コード付き時スチーム量(mL/min)最大11(スチーム孔14)立ち上がり時間(s)約50
コード付きスチームアイロン
東芝¥4,198税込¥4,6181台6日以内出荷給排水が簡単なカセット式タンクのコード付きスチームアイロンです。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透し、ガンコなシワはビシッと。ウール製品はふっくら仕上がります。布地に併せてアイロンの温度が選べます。適合スチーム量:約7g/分(スチーム孔9個)寸法(mm)長さ220×幅100×高さ120容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.7本体質量(g)950コーティングシルバーチタンコート温度調節3段階(低/中/高)
コード付きスチームアイロン
東芝¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個)その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127質量(kg)1.1色グレー容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.6(コードリール式)コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
IHジャー炊飯器
東芝¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から6日以内出荷IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。付属品計量カップ、しゃもじその他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口質量(kg)3.8タイプIH消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A最大炊飯量0.54L(3合)使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
メロウライン昼光色32形2P
東芝¥5,898税込¥6,4881箱(2本)12日以内出荷種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3310-4650定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
メロウ5L直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)5日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
メロウ5N直管37W2P
東芝¥4,598税込¥5,0581箱(2本)4日以内出荷種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
ドック付ポケットラジオ
東芝¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。 充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。 付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。 ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。 放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。 いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)色ガンメタリック質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mA外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず)スピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2
手回し充電ラジオ
東芝(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。 暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。 乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。 本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。 ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。 地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。用途災害備蓄品としても安心付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)色ホワイト質量(g)約247(乾電池含まず)電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))防塵防水性能IP54外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80充電端子USB端子(携帯電話)
東芝 コーヒーメーカー HCD-5MJ
東芝(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷手軽においしいコーヒーを楽しむスタンダードタイプ。付属品紙フィルター5枚、計量スプーン容量レギュラー最大カップ数:5消費電力(W)505コード長さ(m)1.2方式ドリップ式本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×258機能<おいしさ機能>フリフリセパレーター:〇、ダブルテイストドリッパー:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約90℃)、蒸らしドリッパー:〇(ダブル)、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:ペーパーレスフィルター、紙、食器洗い乾燥機対応:〇
センサー付LEDランタン
東芝¥3,398税込¥3,7381台当日出荷センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載用途屋内屋外兼用色ホワイト質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個使用乾電池単3形乾電池3本点灯保持時間約30秒アズワン品番64-8887-15明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50防水性防沫形(JIS IP×4)センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度感知距離(m)約3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10.2幅(mm)3.9寸法(mm)10.2×3.9×1.38ピン数(ピン)16動作モードシリアル to パラレル動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリー74HCロジック機能シフトレジスターエレメント数1
Toshiba NPN トランジスタ
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
Toshiba 74VHCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ
東芝¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)ほか7日以内出荷長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅5nsパッケージTSSOP実装タイプ表面実装静止電流(μA)最大801チップ当たりのエレメント数27低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL24.5nsロジックファミリー74VHCロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ
東芝¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCTエレメント数(入力)1
Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
東芝¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(100個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2309(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 15%オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2303(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 8000%フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥829税込¥9121袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 39 A, 3 ピン パッケージTO-247 TK シリーズ
東芝¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 39 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 270 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応