圧力調理、炒める、煮込む、無水調理、低温調理など1台でマルチに使える電気圧力鍋。上質感のあるマットなブラック&シルバーボディが落ち着いた雰囲気を演出します。3Lの使いやすい容量、キッチンに収納しやすいサイズで毎日の食事作りに活躍します。圧力調理は食材や料理に合わせてピッタリの圧力に切替可能。1.8気圧と1.4気圧を使い分けることで手間をかけずに手の込んだ料理に仕上がります。予約調理機能、保温機能を搭載。帰宅時間にあわせて調理を仕上げることも可能です。
付属品計量カップ、おたま、しゃもじ、取扱説明書、別冊料理集
質量(kg)約4
色ブラック
容量(L)調理容量2.0/満水容量3.0*調理容量は実際に調理できる容量、満水容量は内鍋の中を満水にしたときの容量。
消費電力(W)700
電源交流100V50/60Hz
圧力1.8気圧/1.4気圧
コード長さ(m)1
機能手動調理メニュー:6種類、自動調理メニュー:10種類
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26.6×27.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
使いやすいシンプル&コンパクトボディ。
付属品しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)400
コード長さ(m)1
方式マイコン(ヒーター)
本体質量(kg)約3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203
機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇
消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時)
年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E)
省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)
炊飯容量0.54L(約3合)
IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。
その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(kg)3.8
タイプIH
消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204
モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A
最大炊飯量0.54L(3合)
使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm
保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
高級感のあるフラットモデルIH
付属品しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×329×220(ふた開時 高さ:458)
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】181.5(早炊き)、【保温時(1回当たり)】20.7(早炊き)
年間消費電力量(kW)96.6h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(早炊き)
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
「鍛造かまど銅釜」タイプのスタンダードモデル。
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
かまどのような熱対流で旨さを高める。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。 真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空IH
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】226.6(エコ炊飯)249.2(本かまど)、【1時間当たり】18.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)125.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×356×256(ふた開時 高さ:504)
本体質量(kg)約5.9
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
丸底と厚みで旨さをさらに高める
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。
真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空圧力IH
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)136.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら
強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。
炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。
真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。
芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。
容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。
玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。
食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。
方式真空圧力IH
色グランブラック
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)133.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード