明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。
充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。
本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています]
質量(g)約51
電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2
方式ボタン式デジタルチューナー
外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く)
機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー
スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1
受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz
色(本体)ブラック
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード