12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。リモコン操作にて連続調光(約5%~100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能。壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
消費電力(W)140.2 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ560×118 全光束(Lm)6099 平均演色評価数Ra85 色温度(K)昼光色(6500)~電球色(2700) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 適用畳数~14 調色の可否あり
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝LEDシーリング昼光色
エコ商品
~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5 消費電力(W)42.3 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)130 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数12畳
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5 定格電圧(V)AC100 光源色電球色~昼光色まで 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 消費電力(W)42.3 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 光束(Lm)5499 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化 適用畳数12畳用 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

~6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)33.6 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)3699 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数6畳
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東芝LEDシーリング昼光色
エコ商品
~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数8畳
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。安心の5年保証(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約1.9 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.97 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約3.7 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65 光源色電球色~昼光色まで 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能の付いたLEDシーリングライトです。電球色の下限値2000Kから昼光色6500Kまで表現可能なので、シーンにあわせた光色の演出が可能です。静電気防止剤入りセードで、ホコリの付着が少なく掃除も簡単です。セードと本体の間に防虫パッキンを入れることにより防虫性もアップしています。セード面がムラなく均一にキレイに光「光学レンズ設計」を採用しており、中央部までムラなくキレイに光ります。安心の5年保証サービス付き(ただし、セード・グローブ・リモコン送信機は1年間。電池などの消耗品は対象外です)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)