ワイド調色 LEDシーリングライト NLEHシリーズ

ワイド調色 LEDシーリングライト NLEHシリーズ 東芝

ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能の付いたLEDシーリングライトです。電球色の下限値2000Kから昼光色6500Kまで表現可能なので、シーンにあわせた光色の演出が可能です。静電気防止剤入りセードで、ホコリの付着が少なく掃除も簡単です。セードと本体の間に防虫パッキンを入れることにより防虫性もアップしています。セード面がムラなく均一にキレイに光「光学レンズ設計」を採用しており、中央部までムラなくキレイに光ります。安心の5年保証サービス付き(ただし、セード・グローブ・リモコン送信機は1年間。電池などの消耗品は対象外です)

内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04565465 NLEH10010B-LC 67-8742-17
18,500
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
04565481 NLEH12010B-LC 67-8742-18
20,700
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
04565490 NLEH14010B-LC 67-8742-19
22,900
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
04565499 NLEH08010B-LC 67-8742-16
16,300
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする