4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝振動ワイヤレススピーカー 東芝 動画あり
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール 寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む) 質量(kg)0.25 最大出力(W)実用:4.5+4.5 スピーカーフルレンジスピーカー×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000 使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。高出力ネオジウムスピーカーとBluetooth受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載:スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載、迫力のサウンドで聴くことができます。カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ。レジューム機能搭載。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。 受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。 室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。 厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。 ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。 4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。 前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。 最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。 スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。
ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず) 質量(kg)約1.2(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り) 消費電力(W)15 外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン) スピーカーΦ3.6cmコーン型×2 最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時) Bluetoothver.4.2 対応プロファイルA2DP、AVRCP 通信距離(m)約10(見通し) 付属品電源コード、保証書付取扱説明書 仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載。スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズ。ミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載。充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載。最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)約1.1(乾電池含まず) ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売) 消費電力10W チャンネル数2チャンネルステレオ スピーカーΦ5cmコーン型×2 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず) 受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz Bluetooth5.3 通信距離(m)Bluetooth見通し:約10 入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷