3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
仕様●サイズ(mm):420×250×863●設置目安:200m3(例:約50畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:灰(コード長さ1.8m)●質量:20kg アズワン品番65-9134-82
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
仕様●サイズ(mm):800×185×420●設置目安:100m3(例:25畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:白(コード長さ2.0m)●定格電圧:コンセント使用時/AC100V、器具内電源端子台使用時/AC100~240V●質量:17kg●付属品:操作リモコン(動作確認電池付)・リモコンホルダー アズワン品番65-9134-83
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷