「蒸気 ヒーター」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く)
質量(kg)14
色ホワイト
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198
寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。)
機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ)
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
使いやすいシンプル&コンパクトボディ。
付属品しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)400
コード長さ(m)1
方式マイコン(ヒーター)
本体質量(kg)約3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203
機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇
消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時)
年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E)
省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)
炊飯容量0.54L(約3合)
手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ
付属品しゃもじ、計量カップ
色ホワイト
消費電力(W)640
コード長さ(m)1.2
方式マイコン(ヒーター)
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×402×257
機能<おいしさ機能>内釜:銅コート釜、[コーティング]外面:銅コート、内面:チタンコート、浸し:〇、予約:〇、内釜加工:ディンプル加工、[保温時間]保温機能(白米最大保温時間):〇(12)、つゆ防止ヒーター:〇、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]白米・炊込み、エコ炊飯(出荷時コース)、無洗米、早炊き、おかゆ、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜:〇、着脱丸洗い蒸気口:〇
消費電力量(Wh)147.1/回(エコ炊飯)、177.1/回(本かまど)、19.4/h(エコ炊飯保温時)
年間消費電力量(kWh/年)81.1(区分:F)
炊飯容量1.0L(約5.5合)
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
付属品角皿(鉄板ホーロー)1枚/取扱説明書兼料理集
寸法(mm)【庫内】W267×H190×D286
外形寸法(mm)461×293×335
容量(L)16
コード長さ(m)1.5
本体質量(kg)11
センサー蒸気・温度センサー、絶対湿度センサー
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】1400【グリル・オーブン】1050
加熱方式レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン:グリル)
コーティング【庫内】セラミック塗装(天面、扉部、底面を除く)(汚れプロテクト)
温度調節【オーブン】100~200℃(190℃以上での運転時間は約8分です。その後は、自動的に180℃に切り換わります。また、温度140℃以上の運転時間は約60分です。その後は、自動的に130℃に切り換わります。)
レンジ出力(W)850(最大2分)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600・500連続/200相当
年間消費電力量(kWh/年)73.4
設置寸法(mm)661×443×435※(左右10以上、後方10以上、上方15以上開けてください。左右どちらか一方は開放してください。)
脚間(mm)349×221
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード