「重 低音スピーカー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)
色ブラック
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51
防塵防水性能JIS IP67等級相当
充電入力電源(V)DC5/650mA
充電時間(時間)約2.5(満充電)
スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)
使用時間(時間)約11(音量50%の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:約10
充電端子USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ミニサイズでBASSの効いたクリアなサウンド。防水仕様のBluetoothスピーカー。スマホの音楽を迫力のある高音質で楽しもう!。45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーターを搭載!。ポータブル・ミニサイズなのにBASSが効いた迫力の重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質が楽しめます。タフな防塵防水構造(IP67)。水に浮くタフな防塵防水構造なのでビーチやキャンプ場、プールサイドや浴室でもいつでも手軽に使えます。TWS機能搭載。本機を2台使えば、スマホの音楽をステレオ再生することができます。
仕様Ver5.0
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)※3
色ライトグレー
質量(g)約195
最大出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51(突起物・ストラップ含まず)
入力【充電】DC5V、650mA
使用時間最大11時間(音量が50%の場合)
充電時間約2.5時間
防塵防水性能JIS IP 67 等級相当※2
スピーカー4.5cm フルレンジスピーカー
バッテリー容量(mAh)【内蔵リチウムイオン電池】1200
有効距離(m)【見通し】約10
端子【充電用】USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
左右側面に配した6Wの高磁力スピーカー(モノラル)とパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドと中高音を再現。BASS機能で重低音が強調された迫力のあるサウンドもお楽しみいただけます。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽をスピーカーで楽しむだけでなく、カセットテープの音源をお手持ちのワイヤレスイヤホン対応機器へ送信してカセットの音楽を楽しむ事もできます。また、Bluetooth対応機器の音声や内蔵マイクの音声をテープに録音することも可能。オリジナルテープを作るなど楽しみも広がります。
コンパクトでシンプルなデザインとマットな質感が特徴。お部屋にもすっきりと置けて持ち運びもしやすいお手軽感も魅力です。カセット部のデザインはホワイトベースの小窓タイプと、カセットのデザインをそのまま活かせるクリアタイプがあります。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.6
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×99.5×107(突起部含む)
スピーカーΦ5cm(6W)
使用時間(時間)JEITA再生:約6.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
関連キーワード