69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジックファミリー74HC エレメント数(入力)1 最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pF 高レベル出力電流(mA)-7.8 低レベル出力電流(mA)7.8 実装タイプ表面実装 パッケージSOIC ピン数(ピン)20 寸法(mm)13.1×7.5×2.25 高さ(mm)2.25 長さ(mm)13.1
1袋(10個)
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)10.2×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 出力方式LSTTL 入力方式CMOS ピン数(ピン)16 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数19 ロジックファミリー74HC
1袋(25個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージSOIC ロジック機能シフトレジスター ロジックファミリー74HC 実装タイプ表面実装 動作モードシリアル to パラレル エレメント数1 ピン数(ピン)16 動作供給電圧(V)2~6 寸法(mm)10.2×3.9×1.38 長さ(mm)10.2 幅(mm)3.9 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガー正エッジ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ロジックファミリー74HC ロジック機能D タイプ
1袋(10個)ほか
849 税込934
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン数(ピン)14 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2~6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 ロジックファミリー74HC
1袋(20個)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 ロジックファミリー74HC ロジック機能インバータ
1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3 長さ(mm)10.2 寸法(mm)10.2×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 出力方式CMOS ピン数(ピン)16 極性反転 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)6 1チップ当たりのエレメント数34 ロジックファミリー74HC ロジック機能デコーダ
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)8.95 寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数4 低レベル出力電流(mA)7.8 高レベル出力電流(mA)-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pF ロジックファミリー74HC エレメント数(入力)1
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)24.6 幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷

長さ(mm)25.1 幅(mm)6.4 高さ(mm)3.5 寸法25.1 x 6.4 x 3.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷

長さ(mm)12.8 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

長さ(mm)12.8 幅(mm)5.3 高さ(mm)1.5 寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm ビット8bit ピン数(ピン)20 極性非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 出力タイプ3ステート ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)14 極性非反転 回路数4 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

寸法13.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)20 極性非反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理74HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最大】6 低レベル出力電流(mA)【最大】-35 高レベル出力電流(mA)【最大】35 最大伝播遅延時間@最大CL165ns ロジック機能バッファ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)14 極性非反転 回路数4 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
829 税込912
欠品中


寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)16 極性反転 回路数6 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, コンバータ
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷

寸法(mm)8.95×3.9×1.38 高さ(mm)1.38 出力方式オープンドレイン 入力方式CMOS ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)5.2 高レベル出力電流(mA)-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF ロジックファミリー74HC ロジック機能インバータ
1袋(50個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm 入力シングルエンド ピン数(ピン)20 極性反転 回路数8 使用条件【伝播遅延テスト】150pF 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2 低レベル出力電流(mA)【最大】7.8 高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8 最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 V ロジック機能バッファ, ラインドライバ 出力タイプ3ステート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
当日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
当日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 5.3mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
翌々日出荷

仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

長さ(mm)13.1 寸法(mm)13.1×7.5×2.25 高さ(mm)2.25 ピン数(ピン)20 モード透明 極性反転 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 エレメント種類Dタイプ パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数19 1チップ当たりのチャンネル数8 ロジックファミリー74HC
1袋(10個)
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm 入力シュミットトリガ ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2 最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V ロジック機能インバータ シュミットトリガー入力あり 出力タイプシュミット トリガー
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷

寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm ピン数(ピン)16 動作モードシリアル - シリアル, パラレル 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 ロジック機能シフトレジスター エレメント数1 ステージ数8 方向性タイプ単方向
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷

寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm カードバイナリー ピン数(ピン)16 トリガー負エッジ 動作モードアップカウンター 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6 ロジック機能カウンター エレメント数1 ステージ数12
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

構成シングル 入力信号CMOS ピン数(ピン)16 出力信号CMOS 電源タイプシングル 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7 パッケージSOIC スイッチ種類デマルチプレクサ、マルチプレクサ 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのチャンネル数8
1袋(25個)ほか
839 税込923
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)6.4 入力シングルエンド ピン数(ピン)14 出力信号差動 トリガー正エッジ 極性反転, 非反転 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数2 最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 V ロジック機能D タイプ
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

幅(mm)6.4 寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm ピン数(ピン)14 論理HC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)【最大】6 1チップ当たりのエレメント数6 低レベル出力電流(mA)【最大】5.2 最大伝播遅延時間@最大CL15ns ロジック機能バッファ 出力タイプオープンドレイン
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ