「8-6ns」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
6日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 2ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 2入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥609
税込¥670
翌々日出荷
関連キーワード