カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • A&D(エー・アンド・デイ)(53)
  • イスカル(10)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エレコム(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • TKG(1)
  • Kawasaki(1)
  • INA(1)
  • NUVO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • INFINEON(1)
  • AUTOGLYM(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 東芝ライフスタイル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axk」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AUREX 声くっきり機能搭載コンパクトラジカセ 東芝

    AUREX 声くっきり機能搭載コンパクトラジカセ

    東芝
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    空間に馴染むグレー、シンプルなデザインと機能のコンパクトラジカセ。大きめの操作ボタンや音量つまみで誰にでも迷わず使える操作性の良さと、人の声を聞き取りやすくする「声くっきり機能」が人気です。乾電池とコンセントの2電源対応で、持ち運びにも便利です。
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60質量(kg)約1.3(乾電池含まず)グレー消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz、DC6V、単1乾電池×4(別売り)最大出力(W)実用/1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100(突起部除く)スピーカーΦ10cmコーン型受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約90、テープ再生:約56入出力端子外部入力:Φ3.5mmミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmミニジャック
  • AUREX 高音質ミニCDラジカセ 東芝

    AUREX 高音質ミニCDラジカセ

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    高磁力スピーカー搭載、透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。さらに振動版やセンターキャップなどの構造を最適化することで厚みのある豊かな音質が楽しめるコンパクトなCDラジカセです。Bluetooth受信機能を搭載しているため、スマホ等の音源を本機スピーカーで楽しむことも可能です。
    付属品電源コード、取扱説明書その他●CD部:チャンネル:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、レジューム再生●カセット部:トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):CD再生:約15、ラジオ受信:約48、テープ再生:約28寸法(mm)228×110×206(突起部除く)質量(kg)1.5(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)9最大出力(W)実用:1.5+1.5出力端子ヘッドフォン:Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ40コーン型(4Ω)×2
  • AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝

    AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー

    東芝
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
    付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
  • AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ 東芝

    AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ

    東芝
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    人の声が聴こえやすい「声くっきり」機能を搭載した高音質多機能CDラジカセ。シンプルな操作性で音楽鑑賞から語学学習まで幅広いシーンで便利にご活用いただけます。メタルグリルを採用した最大4.4W(2.2W+2.2W)のスピーカーを搭載し、高音質な音を楽しめる1台。テープ残量が一目でわかる大きな窓や、操作しやすい大きめのボタンなど使いやすさにもこだわったデザインです。
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)質量(kg)1.8(乾電池含まず)消費電力(W)16電源AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)最大出力(W)実用/2.2+2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×211(突起部含まず)スピーカー8cmコーン型(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生時:約9、ラジオ受信時:約19、テープ再生時:約12入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
  • AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝

    AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ

    東芝
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    「声くっきり機能」搭載のリモコン付き高音質CDラジカセ。音楽のジャンルや好みで音質を選べる機能に「声くっきり」が追加され、ニュースや落語がより明瞭に聴きやすくなりました。CDでは各楽曲のイントロ部(18秒)を連続再生でき、イントロ再生中に聞きたい曲を登録することで、登録局だけをイントロ再生できます。レジューム、ABリピート機能などを搭載し、語学学習をサポート。リモコン付きでその場から操作できるのも魅力。
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60質量(kg)1.8(乾電池含まず)シルバー消費電力(W)16電源AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)最大出力(W)実用/2.2+2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×211(突起部含まず)スピーカー8cmコーン型(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生:約9、ラジオ受信:約19、テープ再生:約12入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
関連キーワード
AV家電カテゴリ