カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SMC(90)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- COOLER MASTER(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KSフィルター(2)
- 伊藤鋳工(1)
- ELPA(1)
- ベッセル(1)
- ミヤナガ(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- ニッサン(1)
「cd-60c」の検索結果

AUREX 高音質ミニCDラジカセ
東芝¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷高磁力スピーカー搭載、透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。さらに振動版やセンターキャップなどの構造を最適化することで厚みのある豊かな音質が楽しめるコンパクトなCDラジカセです。Bluetooth受信機能を搭載しているため、スマホ等の音源を本機スピーカーで楽しむことも可能です。付属品電源コード、取扱説明書その他●CD部:チャンネル:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、レジューム再生●カセット部:トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):CD再生:約15、ラジオ受信:約48、テープ再生:約28寸法(mm)228×110×206(突起部除く)質量(kg)1.5(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)9最大出力(W)実用:1.5+1.5出力端子ヘッドフォン:Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ40コーン型(4Ω)×2
AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ
東芝¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷「声くっきり機能」搭載のリモコン付き高音質CDラジカセ。音楽のジャンルや好みで音質を選べる機能に「声くっきり」が追加され、ニュースや落語がより明瞭に聴きやすくなりました。CDでは各楽曲のイントロ部(18秒)を連続再生でき、イントロ再生中に聞きたい曲を登録することで、登録局だけをイントロ再生できます。レジューム、ABリピート機能などを搭載し、語学学習をサポート。リモコン付きでその場から操作できるのも魅力。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60質量(kg)1.8(乾電池含まず)色シルバー消費電力(W)16電源AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)最大出力(W)実用/2.2+2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×211(突起部含まず)スピーカー8cmコーン型(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生:約9、ラジオ受信:約19、テープ再生:約12入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ
東芝¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷人の声が聴こえやすい「声くっきり」機能を搭載した高音質多機能CDラジカセ。シンプルな操作性で音楽鑑賞から語学学習まで幅広いシーンで便利にご活用いただけます。メタルグリルを採用した最大4.4W(2.2W+2.2W)のスピーカーを搭載し、高音質な音を楽しめる1台。テープ残量が一目でわかる大きな窓や、操作しやすい大きめのボタンなど使いやすさにもこだわったデザインです。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)質量(kg)1.8(乾電池含まず)消費電力(W)16電源AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)最大出力(W)実用/2.2+2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×211(突起部含まず)スピーカー8cmコーン型(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生時:約9、ラジオ受信時:約19、テープ再生時:約12入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック