カテゴリ

  • 家電(14)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • 富士インパルス(1,950)
  • SWAGE-LINE(18)
  • AFAM(アファム)(16)
  • ゴールドメダル(12)
  • テクノインパルス(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • SUNSTAR(サンスター)(8)
  • AUKEY(オーキー)(7)
  • X.A.M(4)
  • JB-POWER(4)
  • NTB(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • リオン(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • CROUZET(2)
  • 小野測器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「impulse」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    319税込351
    1パック(1本)
    当日出荷
    幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
    トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,198税込1,318
    1箱(2本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単2形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,598税込1,758
    1箱(2本×5パック)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ単1形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱(2本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単3形
  • IMPULSE アルカリ乾電池 東芝

    IMPULSE アルカリ乾電池

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱(2本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ単4形
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)10.5×44.5質量(g)11種類アルカリ乾電池(単4)公称電圧(V)1.5
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)14.5×50.5質量(g)23種類アルカリ乾電池(単3形)公称電圧(V)1.5
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    919税込1,011
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)34.2×61.5質量(g)131種類アルカリ乾電池(単1形)公称電圧(V)1.5
  • アルカリ乾電池IMPULSE 9V形 東芝

    アルカリ乾電池IMPULSE 9V形

    東芝
    759税込835
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    東芝 IMPULSEシリーズの 9V形アルカリ乾電池(006P形・角形電池)2本パック
    寸法(mm)26.5×17.5×484.5質量(g)約47種類アルカリ乾電池9V形/006P形公称電圧(V)9
  • 東芝IMPULSEアルカリ乾電池 東芝

    東芝IMPULSEアルカリ乾電池

    東芝
    699税込769
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    ひとクラス上のハイパワー「IMPULSE(インパルス)」幅広い用途でハイパワーを発揮。
    寸法(mm)26.2×50質量(g)64種類アルカリ乾電池(単2形)公称電圧(V)1.5
  • 東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器

    東芝
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。
    付属品USB充電ケーブル寸法(mm)92×60×200質量(g)242電池対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)充電時間(時間)(目安)単1:約9、単2:約4.5充電可能本数1から4給電方式USB Type-C(DC5V2A)
  • 東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。
    付属品USB充電ケーブル寸法(mm)52×25×82質量(g)50電池対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」充電時間(時間)(目安)約3充電可能本数2給電方式USB Type-C(DC5V2A)
  • AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー 東芝

    AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー

    東芝
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
    付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
  • AUREX LEDライト搭載ホームラジオ 東芝

    AUREX LEDライト搭載ホームラジオ

    東芝
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザイン、暗い場所でも操作しやすい蓄光選局窓、LEDライト搭載など普段使いしながら災害時への備えができるホームラジオです。くるくる回せるアンテナで電波をキャッチしやすいのも嬉しいポイントです。LEDライトは長時間使用ができ、強弱の明るさ切換えが可能。買ってすぐに使える東芝製アルカリ乾電池付属です。
    付属品イヤホン、単3形IMPULSE乾電池×2、取扱説明書(保証書付き)その他電池持続時間(IMPULSE乾電池使用時)(時間):FM:約88、AM:約88、LED強:約150、弱600(内蔵スピーカー使用時)寸法(mm)120×68×33(突起部含まず)質量(g)122電源(V)DC3(単3乾電池×2)電池付属スピーカーサイズ(mm)Φ57(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ最大出力(mW)実用:180
電池カテゴリ