東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器
LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。
- 付属品
- USB充電ケーブル
- 寸法(mm)
- 92×60×200
- 質量(g)
- 242
- 電池
- 対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)
- 充電時間(時間)
- (目安)単1:約9、単2:約4.5
- 充電可能本数
- 1から4
- 給電方式
- USB Type-C(DC5V2A)
- 内容量
- 1個
家電 の新着商品
カテゴリ



























