特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,765件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ東芝ライテック
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放東芝ライテック
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
投光器用取付架台 安定器取付金具 東芝ライテック投光器用取付架台 安定器取付金具東芝ライテック
999税込1,099特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
LED小形街路灯 取付金具 東芝ライテックLED小形街路灯 取付金具東芝ライテック
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付ねじ材質ステンレス
ポールヘッド用架台 東芝ライテックポールヘッド用架台東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
仕様2灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
投光器用ポールヘッド形架台 東芝ライテック投光器用ポールヘッド形架台東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
仕様1灯用材質錆止め塗装仕上げ適合ポール径(Φmm)89.1
LEDユニットフラット形 ダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ダウンライト東芝ライテック
3,198税込3,518
1台
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)AC100
ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト東芝ライテック
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト 東芝ライテックLEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト東芝ライテック
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用質量(kg)1.4直径(Φmm)135高さ(mm)245タイプ下面開放奥行(mm)251器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度演色指数(Ra)80
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト 東芝ライテックLED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト東芝ライテック
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
LEDバー シーリングライト 東芝ライテックLEDバー シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
床の間灯 東芝ライテック床の間灯東芝ライテック
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LED電球 ブラケット 東芝ライテックLED電球 ブラケット東芝ライテック
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト 東芝ライテックワンタッチミニタイプ 小形シーリングライト東芝ライテック
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様ねじモーガル材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白質量(kg)0.7直径(Φmm)139高さ(mm)189タイプワンタッチミニ器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED電球 小形シーリングライト 東芝ライテックLED電球 小形シーリングライト東芝ライテック
5,298税込5,828
1台
8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
ライティングレールVI形 カバー 東芝ライテックライティングレールVI形 カバー東芝ライテック
629税込692
1個
当日出荷から10日以内出荷
フィードインジョインタ先端から10cm範囲への取り付けにおすすめします。
長さ(cm)10
埋込枠 東芝ライテック埋込枠東芝ライテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
長さ(m)3
軽量伸縮パイプ吊具(Φ19) 東芝ライテック軽量伸縮パイプ吊具(Φ19)東芝ライテック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(パイプ)アルミ
フレキシブルジョインタ 東芝ライテックフレキシブルジョインタ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
両切スイッチD 東芝ライテック両切スイッチD東芝ライテック
879税込967
1個
当日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15
直管ランプシステム逆富士1灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士1灯東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
タップ 東芝ライテックタップ東芝ライテック
489税込538
1個
当日出荷
ホワイト
2P接地付露出コンセント 東芝ライテック2P接地付露出コンセント東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品圧着端子3個付属タイプ送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
ハーネス用ジョイントボックス 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
電源20A-125Vタイプ送り付グレー
ミニプレート 東芝ライテックミニプレート東芝ライテック(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
材質本体:ABS樹脂ニューホワイト
低ワットオンオフピカスイッチ 東芝ライテック低ワットオンオフピカスイッチ東芝ライテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
片切としてご使用の場合は「3番端子」に結束してください。
電源0.5A-100V用
配線用スペーサー 東芝ライテック配線用スペーサー東芝ライテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
壁裏に電線全長を収納できない場合にご使用ください。Φ2.6電線ご使用時等
保護カバープレート専用非常用押ボタン 東芝ライテック保護カバープレート専用非常用押ボタン東芝ライテック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ニューホワイトタイプEG端子電源6A-250V(両切)適合プレートNWD5710(WW)
アースターミナル 東芝ライテックアースターミナル東芝ライテック
279税込307
1個
4日以内出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプニューホワイト
カードスイッチ 東芝ライテックカードスイッチ東芝ライテック
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューホワイト電源15A-300V
テレフォンチップ 東芝ライテックテレフォンチップ東芝ライテック
59税込65
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ロック付金属防滴プレート 東芝ライテックロック付金属防滴プレート東芝ライテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品絶縁サポート
接地ダブルコンセント 東芝ライテック接地ダブルコンセント東芝ライテック
449税込494
1個
4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
低ワット用電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック低ワット用電流検知形パイロットランプ東芝ライテック(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ニューホワイト電源0.5A-300V適合負荷0.01A~0.5A
電流検知形パイロットランプ 東芝ライテック電流検知形パイロットランプ東芝ライテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源4A-300V適合負荷0.15A~4Aニューホワイト
非常用押ボタン 東芝ライテック非常用押ボタン東芝ライテック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプEG端子電源6A-250V<両切>適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
LED人感センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED人感センサー付ナイトライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール 東芝ライテックLEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール東芝ライテック
22,980税込25,278
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)AC100