1,763件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合
電池内蔵階段灯40W専用LEDバー 東芝ライテック電池内蔵階段灯40W専用LEDバー東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
消費電力(W)40
器具用部品・連結金具 東芝ライテック器具用部品・連結金具東芝ライテック
999税込1,099
1個
6日以内出荷
TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W300東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:324質量(kg)3.1消費電力(W)300埋め込み寸法(mm)W:300
TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
TENQOO非常灯20形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
欠品中
幅(mm)器具:324質量(kg)2.2消費電力(W)300埋め込み寸法(mm)W:300
TENQOO直付20W本体 東芝ライテックTENQOO直付20W本体東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)20
TENQOO直付110形本体 東芝ライテックTENQOO直付110形本体東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
TENQOOバー 110Wタイプ 東芝ライテックTENQOOバー 110Wタイプ東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)110演色指数(Ra)83
ステンレスプレート 東芝ライテックステンレスプレート東芝ライテック
429税込472
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質プレート:ステンレス鋼
ネオメタルプレート 東芝ライテックネオメタルプレート東芝ライテック
479税込527
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
材質プレート:アルミニウム合金
TENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ 東芝ライテックTENQOO埋込40形W120用 LEDバー 5200Lmタイプ東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
消費電力(W)26.4種類ハイグレード明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
9,998税込10,998
1台
13日以内出荷
TENQOO直付40形W70P付 東芝ライテックTENQOO直付40形W70P付東芝ライテック
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 反射笠 東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 反射笠東芝ライテック
599税込659
1台
7日以内出荷
材質反射笠:鋼板/白
LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテックLEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ東芝ライテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテックLEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
人感スイッチ用ブランクチップ 東芝ライテック人感スイッチ用ブランクチップ東芝ライテック
249税込274
1個
11日以内出荷
色(本体)ニューホワイト
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(埋込形) 東芝ライテック高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(埋込形)東芝ライテック
899税込989
1個
6日以内出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6材質メラミンフェノールホワイトタイプ送り付
露出アースターミナル付接地コンセント 東芝ライテック露出アースターミナル付接地コンセント東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ170厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:Φ150質量(kg)1区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
直列ユニット中継用高シールド4K 東芝ライテック直列ユニット中継用高シールド4K東芝ライテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
直列ユニット2端子端末用 4K 東芝ライテック直列ユニット2端子端末用 4K東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
直列ユニット2端子中継用 4K 東芝ライテック直列ユニット2端子中継用 4K東芝ライテック
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
器具用部品PWMユニット 東芝ライテック器具用部品PWMユニット東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
外形寸法(mm)幅92.4×長さ204×高さ66制御30台まで電源電圧(V)AC100~AC242配線長調光線:200mまで設置場所天井裏設置適合器具メーカー屋内用器具・点灯方式 「-LD9」器具周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.5カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-2カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-3カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
直付HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP高天LED非常灯専用形東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)910光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
直付HACCP低天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP低天LED非常灯専用形東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.7本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
直付HACCP中天LED非常灯専用形 東芝ライテック直付HACCP中天LED非常灯専用形東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
器具用部品センサー設定リモコン 東芝ライテック器具用部品センサー設定リモコン東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
センサー設定操作用。照明操作点灯/消灯可能/設定器具応答
付属品壁/卓上ホルダー(液晶なしタイプ)
進入口赤色灯電源別置形 東芝ライテック進入口赤色灯電源別置形東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60電源予備電源別置形定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.2(100V)保護等級IP43光源寿命40000時間入力電流(mA)45mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯
耐衝撃水銀400高天井器具 東芝ライテック耐衝撃水銀400高天井器具東芝ライテック
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
耐衝撃メタハラ400高天井器具 東芝ライテック耐衝撃メタハラ400高天井器具東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.6本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
耐衝撃メタハラ250高天井器具 東芝ライテック耐衝撃メタハラ250高天井器具東芝ライテック
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.4本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%