特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,765件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色16タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1705エネルギー消費効率(Lm/W)38(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色白色(4000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
ユニバーサルダウンライト 東芝ライテックユニバーサルダウンライト東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
なめらかな調光が可能。コンパクトサイズ・軽量・省施工。高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。ホテルやラウンジなどにおすすめ。器具2タイプに配光角2タイプ・光色14タイプをラインアップ。
適合コントルクス:LED専用コントルクス(2線式)(別売)材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート幅(mm)Φ55質量(kg)0.4枠/ホワイト、反射板/ホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.5(100V)首振角度(°)25遮光度40°中心光度(cd)1665エネルギー消費効率(Lm/W)37.1(100V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)190(100V)光束(Lm)390埋め込み寸法(mm)50配光角度(°)28光色電球色(3000K Ra:93)回転角度(°)100調光方式位相調光点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲0~100%
ダウンライトE26軒下 東芝ライテックダウンライトE26軒下東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
設置場所と目的に応じた選択が可能雨や湿気に強い優れた防水性能
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26 東芝ライテックダウンライトE26東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
定格電圧(V)3.6電池ニッケル水素電池公称容量(mAh)3000
補修用電池 東芝ライテック補修用電池東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました。
定格電圧(V)2.4電池ニカド電池公称容量(mAh)1200
補修用バッテリー 東芝ライテック補修用バッテリー東芝ライテック
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
バッテリー 東芝ライテックバッテリー東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
定格電圧(V)8.4電池ニッケル水素電池公称容量(mAh)1100
直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム直付2灯東芝ライテック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
TENQOO非常灯電源別置形直付 東芝ライテックTENQOO非常灯電源別置形直付東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO非常灯電源別置形埋込 東芝ライテックTENQOO非常灯電源別置形埋込東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
周波数(Hz)50/60
TENQOO非常灯長時間形直付 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー長時間階段通路誘導灯
TENQOO非常灯直付リニューアル 東芝ライテックTENQOO非常灯直付リニューアル東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOO非常灯埋込リニューアル 東芝ライテックTENQOO非常灯埋込リニューアル東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W70東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W70東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W120東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W300東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190東芝ライテック
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190東芝ライテック
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応リモコン点検機能付にバージョンアップ
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付W120 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付W120東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
欠品中
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付70 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付70東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形直付230 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W300 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W300東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
TENQOO非常灯20形埋込W190 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W190東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.2本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
システムユニット・木製枠・乳白・格子 東芝ライテックシステムユニット・木製枠・乳白・格子東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
システムユニット・木製枠・乳白ライン 東芝ライテックシステムユニット・木製枠・乳白ライン東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
システムユニット・木製枠・乳白 東芝ライテックシステムユニット・木製枠・乳白東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
LED電球 ランプパッキン 東芝ライテックLED電球 ランプパッキン東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
センサ無LED防犯灯 東芝ライテックセンサ無LED防犯灯東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED道路灯・電球色 東芝ライテックLED道路灯・電球色東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED道路灯 東芝ライテックLED道路灯東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応重耐塩形電源内蔵IP66 防塵・耐水形-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼光色(5700K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯角度可変アーム 東芝ライテックLED街路灯角度可変アーム東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
LED街路灯マルチ400W 東芝ライテックLED街路灯マルチ400W東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ300W 東芝ライテックLED街路灯マルチ300W東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W東芝ライテック
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W東芝ライテック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)