特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,763件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED人感センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED人感センサー付ナイトライト東芝ライテック
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
グレーUSB給電用コンセント 東芝ライテックグレーUSB給電用コンセント東芝ライテック
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
ポート数2
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ東芝ライテック
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 システムアップ東芝ライテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 Cチャンネル回避器具東芝ライテック
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放東芝ライテック
12,680税込13,948特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト東芝ライテック
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯東芝ライテック
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間
LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 東芝ライテックLEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形東芝ライテック
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:乳白色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
投光器用取付架台 継ぎ金具 東芝ライテック投光器用取付架台 継ぎ金具東芝ライテック
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.8
投光器用取付架台 ステー 東芝ライテック投光器用取付架台 ステー東芝ライテック
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
2灯用、4灯用架台ともに取付可。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)7.9適合ポール径(Φmm)190~265
投光器用取付架台 安定器壁面取付金具 東芝ライテック投光器用取付架台 安定器壁面取付金具東芝ライテック
2,298税込2,528
1台
7日以内出荷
仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)0.2
真球街路灯 ルーバー 東芝ライテック真球街路灯 ルーバー東芝ライテック
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板/白色塗装
真球街路灯 遮光板 東芝ライテック真球街路灯 遮光板東芝ライテック
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板
LED防犯灯 Uボルト取付金具 東芝ライテックLED防犯灯 Uボルト取付金具東芝ライテック
999税込1,099
1枚ほか
8日以内出荷
屋内用照明器具 LEDブラケット 東芝ライテック屋内用照明器具 LEDブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100仕様調光不可保護等級IP23LED寿命(時間)40000
投光器用スパイク 東芝ライテック投光器用スパイク東芝ライテック
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
投光器用取付架台 東芝ライテック投光器用取付架台東芝ライテック
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ適合ポール径(Φmm)190~280
LED電球用スポットライト レフランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト レフランプ レール東芝ライテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E26
LED電球用スポットライト ビームランプ レール 東芝ライテックLED電球用スポットライト ビームランプ レール東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
口金E26
リニューアルプレート 東芝ライテックリニューアルプレート東芝ライテック
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LED軒下用ダウンライト 東芝ライテックLED軒下用ダウンライト東芝ライテック
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
電源ユニット 電源ユニットユニバーサルDL用 東芝ライテック電源ユニット 電源ユニットユニバーサルDL用東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光可能形(約5~100)質量(g)0.5光源寿命40000時間調光方式PWM
LEDスポットライト 東芝ライテックLEDスポットライト東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
調光方式PWM
LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテックLEDユニバーサルダウンライト東芝ライテック
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷から88日以内出荷
光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85
消灯・点滅用信号装置 東芝ライテック消灯・点滅用信号装置東芝ライテック
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板/オフホワイト質量(kg)2.3認定番号(形式)S11A-09
LED常夜灯 東芝ライテックLED常夜灯東芝ライテック
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
フランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト 東芝ライテックフランジタイプ LED電球一般電球形 スポットライト東芝ライテック
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度演色指数(Ra)80
フランジタイプ LED電球T形 スポットライト 東芝ライテックフランジタイプ LED電球T形 スポットライト東芝ライテック
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
フランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテックフランジタイプ LED電球ハロゲン形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト 東芝ライテックフランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可光源LED(電球色)照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83
ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球T形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用光源LED電球色器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83
LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテックLED一体形 高気密SB形・角形東芝ライテック
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.5光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形 傾斜天井・ウォールウォッシャーダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 傾斜天井・ウォールウォッシャーダウンライト東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.9タイプ白熱灯器具100Wクラス色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.2光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(振幅)45度演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形 高気密SB形 東芝ライテックLEDユニットフラット形 高気密SB形東芝ライテック(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25タイプ白熱灯器具60Wクラス光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LEDビームランプ スポットライト 東芝ライテックLEDビームランプ スポットライト東芝ライテック
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 スポットライト 東芝ライテックLED電球 スポットライト東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
演色指数(Ra)80照射距離(m)(最低)0.1仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
軒下用高気密SB形 ON/OFFセンサー ダウンライト 東芝ライテック軒下用高気密SB形 ON/OFFセンサー ダウンライト東芝ライテック
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.9タイプ白熱灯器具40Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.6光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83