1,763件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED一体形 足元灯 東芝ライテックLED一体形 足元灯東芝ライテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可高さ(mm)120光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) 門柱灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) 門柱灯東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白質量(kg)1.2高さ(mm)225径(Φmm)205光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) アクセントライト 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) アクセントライト東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ポーチ灯東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテックLEDユニットフラット形 小形ペンダント東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LED電球 小形ペンダント 東芝ライテックLED電球 小形ペンダント東芝ライテック(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
タイプ下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形ブラケット 東芝ライテックLEDユニットフラット形ブラケット東芝ライテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
吹き抜け・高天井ブラケット 東芝ライテック吹き抜け・高天井ブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1
LED電球 ダイニングペンダント 東芝ライテックLED電球 ダイニングペンダント東芝ライテック
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
小型ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック小型ペンダント フランジタイプ東芝ライテック
7,798税込8,578
1台
8日以内出荷
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
LED電球 ペンダント 東芝ライテックLED電球 ペンダント東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
有効長(m)(コード)0.4~1.1照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ペンダント 東芝ライテックペンダント東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から32日以内出荷
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放有効長(m)(コード)0.4~1.1適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
吹き抜けペンダント 東芝ライテック吹き抜けペンダント東芝ライテック
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可タイプ下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
レセップ 東芝ライテックレセップ東芝ライテック
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
ライティングレールVI形 取付ねじ 東芝ライテックライティングレールVI形 取付ねじ東芝ライテック
1,298税込1,428
1袋(100本)
32日以内出荷
野縁に取り付ける場合にご使用いただけます。 その他は天井材の状態に合わせた取付ねじをご使用ください。
フィードインキャップ(埋込形) 東芝ライテックフィードインキャップ(埋込形)東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
エンドキャップ(埋込形) 東芝ライテックエンドキャップ(埋込形)東芝ライテック
229税込252
1個
翌日出荷から121日以内出荷
埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
垂直ジョインタ(外角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(外角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
垂直ジョインタ(内角) 東芝ライテック垂直ジョインタ(内角)東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付タイプ内角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ東芝ライテック
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付東芝ライテック
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内定格電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付シルバー消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
USB給電用コンセント(2ポート) 東芝ライテックUSB給電用コンセント(2ポート)東芝ライテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用) 東芝ライテック人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付ニューホワイト動作時間約10秒~30分可変形適合プレートWDG5111(WW)
東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
種別40形電球の種類蛍光灯ランプ口金G10q定格ランプ電力(W)38適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425光色Clear-DayLight
LED電球 ビームランプ形 75W形相当 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 75W形相当東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)4.5定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)210外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)2700定格入力電流(A)0.076グローブ種別クリヤー光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0ビーム角度(°)30
直管ランプシステム笠付1灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付1灯東芝ライテック
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
オンオフピカスイッチ 東芝ライテックオンオフピカスイッチ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
電源4A-100V
スイッチセット組 東芝ライテックスイッチセット組東芝ライテック
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
付属品プレートセット内容オフピカSW:WDG1311×2、スイッチカバー:WDG1641S(WW)×1、サポート:WDG4303×1、専用スイッチカバー×1、専用プレート×1
スイッチ用耐火チップ 東芝ライテックスイッチ用耐火チップ東芝ライテック
749税込824
1個
4日以内出荷
2Pアース 埋込コンセント 東芝ライテック2Pアース 埋込コンセント東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント
ハーネス用ジョイントボックス取付台 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス取付台東芝ライテック
439税込483
1個
4日以内出荷
材質メッキ樹脂
ハーネス用ジョイントボックス保護カバー 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス保護カバー東芝ライテック
839税込923
1個
4日以内出荷
材質ポリカーポネイト樹脂
ハーネス用ジョイントボックス防塵カバー 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス防塵カバー東芝ライテック
849税込934
1袋(10個)
4日以内出荷
材質ABS樹脂
ブレーカ用延焼防止板 東芝ライテックブレーカ用延焼防止板東芝ライテック
40税込44
1個
4日以内出荷
プレート(TEL用) 東芝ライテックプレート(TEL用)東芝ライテック
159税込175
1枚
4日以内出荷
プレート(丸型用) 東芝ライテックプレート(丸型用)東芝ライテック
129税込142
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
プレート継枠 東芝ライテックプレート継枠東芝ライテック
319税込351
1枚
4日以内出荷
兼用コンセント 東芝ライテック兼用コンセント東芝ライテック
259税込285
1個
4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ
兼用接地コンセント 東芝ライテック兼用接地コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付