1,765件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL角形抜止ダブルコンセント 東芝ライテックSL角形抜止ダブルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
739税込813
1個
欠品中
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ
OAタップ 抜け止め形 東芝ライテックOAタップ 抜け止め形東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品プラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
防滴プレート 東芝ライテック防滴プレート東芝ライテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品絶縁アダプター付サポート付
カード押ボタン 東芝ライテックカード押ボタン東芝ライテック
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
押している間ONになります
ニューホワイト電源10A-300V
アース付角形ダブルコンセント 東芝ライテックアース付角形ダブルコンセント東芝ライテック
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
E's シリーズ サポート 東芝ライテックE's シリーズ サポート東芝ライテック(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
材質メッキ鋼板
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から11日以内出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
プレート(保安灯用) 東芝ライテックプレート(保安灯用)東芝ライテック
279税込307
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
扉付ダブルコンセント 東芝ライテック扉付ダブルコンセント東芝ライテック
469税込516
1個
4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V色(扉)茶色
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
しゃ光フード 東芝ライテックしゃ光フード東芝ライテック(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
20A125V兼用露出コンセント 東芝ライテック20A125V兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
E's シリーズ ワンタッチサポート 東芝ライテックE's シリーズ ワンタッチサポート東芝ライテック(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
材質(本体)メッキ鋼板
E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプニューホワイトコンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
LED部品 東芝ライテックLED部品東芝ライテック
509税込560
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
片切オフピカスイッチ 東芝ライテック片切オフピカスイッチ東芝ライテック
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様AC15A-100V用グリーン購入法適合
補修用バッテリー 東芝ライテック補修用バッテリー東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
3路オフピカスイッチC 東芝ライテック3路オフピカスイッチC東芝ライテック
469税込516
1個
4日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
6形ミニジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形ミニジョインタ黒ねじ東芝ライテック
699税込769
1個
翌日出荷
C級天井直付両面誘導灯 東芝ライテックC級天井直付両面誘導灯東芝ライテック
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電池内蔵誘導灯
仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテックブラックライト蛍光ランプ東芝ライテック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト
丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
ライティングレールⅥ形+形ジョインタ 東芝ライテックライティングレールⅥ形+形ジョインタ東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ライティングレールを+形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
ハーネス用OAタップ 東芝ライテックハーネス用OAタップ東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
付属品ハーネスプラグ、電源表示、磁石電源15A-125V
LAN用モジュラーコンセント 東芝ライテックLAN用モジュラーコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LED保安灯ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯ナイトライト東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質プラスチックニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
LED保安灯センサー付ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯センサー付ナイトライト東芝ライテック
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンセント 東芝ライテックコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック埋込引掛シーリング(コンセント付)東芝ライテック
999税込1,099
1個
当日出荷
定格電圧(V)125材質(本体)メラミンフェノール定格電流(A)6
E's シリーズ 絶縁ワンタッチサポート 東芝ライテックE's シリーズ 絶縁ワンタッチサポート東芝ライテック
62税込68
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
E's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V