カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 東芝ライテックのすべての商品
特価

LED電球 ビームランプ形 150W形相当
東芝ライテック(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷質量(g)420口金E26定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475電球形状ビームランプ形外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30電球の種類LED
フラットアースターミナル付アース付ダブルコンセント
東芝ライテック¥929税込¥1,0221個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ コンセント
東芝ライテック¥209税込¥2301個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ トリプルコンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
リニューアルプレート 塞ぎプレート
東芝ライテック(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
E's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
TENQOO直付40形W230
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から92日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
LED非常灯
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト
東芝ライテック¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から8日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から8日以内出荷必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
人感スイッチ トイレ壁付形(屋内換気扇遅動用)
東芝ライテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トイレ用換気扇遅動機能付。仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付色ニューホワイト動作時間約10秒~30分可変形適合プレートWDG5111(WW)
アースターミナル付接地防水ダブルコンセント
東芝ライテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15