70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質鋼板/白 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g)1 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

1台ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷


材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 首振角度(°)25 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 回転角度(°)100 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)3600 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質(本体)鋼板/白 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
339 税込373
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 遮光度30° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500軒下用
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP23 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 演色指数(Ra)83
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 遮光度15° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL7500一般形
エコ商品
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000白色深形Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度30° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形白色Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000軒下用
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP23 配光タイプ広角 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 演色指数(Ra)83
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500グレアレスΦ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角タイプ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL直付CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板 幅(mm)151 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井
エコ商品
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 調光率(%)5~100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL角形
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)170 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 周波数(Hz)50/60 材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)