1個
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
仕様調光不可
材質鋼板、アルミ
寸法(mm)348×82.5×74.1
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電圧(V)AC100 200/242
出力電流(A)0.49
定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)
入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)
口出線(mm)700
グリーン購入法適合
適合ポール径(Φmm)139.8以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥17,980
税込¥19,778
92日以内出荷
関連キーワード