11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷


東芝ライテックLDL40×1電池内蔵階段灯
幅(mm)器具:103 質量(kg)7.8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサON/OFFタイプ 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷



幅(mm)器具:103 質量(kg)5.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ 光色昼白色 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 調光範囲約25%~100%
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

幅(mm)器具:103 質量(kg)8 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm)120 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED一体形 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷