307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】Φ150 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)Ra83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)600 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)(器具)178 エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V) 光束(Lm)(器具)690 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)110 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 寸法(Φmm)埋め込み:150 定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V) 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V) 入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V) 光束(Lm)550 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】110 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)600 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)【器具】Φ178 質量(kg)0.4 タイプ昼白色 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz 保護等級保護等級:IP43 色温度(K)5000 定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V) 光束(Lm)800 埋め込み寸法(mm)Φ150 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ75 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)2700 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)510 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

東芝ライテックLEDガーデンライト
定格電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 調光方式不可 保護等級IP23防湿
1個ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
13日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源寿命40000時間
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)