10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上 電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様天井・壁(縦・横)取付可能 電圧(V)AC100~242 色温度(K)4000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g)1 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質鋼板/ホワイト 幅(mm)260 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)