158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックLED直管器具
エコ商品
その他文字板SN-100~SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200~242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
62日以内出荷

東芝ライテックLED直管器具
エコ商品
その他文字板SN-100~SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ直付型j片面 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200~242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
欠品中

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60 出力電流(A)0.49 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1 力率高力率
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き
エコ商品
定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)2.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 区分直付 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:230 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230連結用
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形スクール調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:203 質量(kg)2.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 遮光度24° 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付W120調光連結用
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600深枠白
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450和風乳白
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450プリズム
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:プリズム 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600開放
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□600 質量(kg)6.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 区分埋込 付加機能調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:銅板 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOOスクエア直埋□570BF
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□540 質量(kg)5.9 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 区分直付埋込兼用 付加機能調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白 寸法(幅W×高さH)(mm)570×570 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1245 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2 質量(kg)1.3 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 防水性防湿・防雨形 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光
エコ商品
定格電圧(V)200~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)3.5 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形連結型
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)