ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
東芝ライテック
東芝ライテックの 空調・電設資材
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 防犯照明器具
街路灯リニューアル用LEDランプ 電源ユニット
街路灯リニューアル用LEDランプ 電源ユニット
注文コード
50279233
注文コード
50279258
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)
100/200/242
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60
出力電流(A)
0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
348×82.5×74.1
力率
高力率
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
LEK-320016A31
LEK-720016A31
定格入力電流(A)
選択解除
0.33(100V)、0.17(200V)、0.14(242V)
0.64(100V)、0.32(200V)、0.27(242V)
入力電力(W)
選択解除
32.7(100V)、31.7(200V)、31.8(242V)
63.2(100V)、61.1(200V)、61.3(242V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
50279233
LEK-320016A31
0.33(100V)、0.17(200V)、0.14(242V)
32.7(100V)、31.7(200V)、31.8(242V)
¥
16,000
¥
7,990
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
-
50279258
LEK-720016A31
0.64(100V)、0.32(200V)、0.27(242V)
63.2(100V)、61.1(200V)、61.3(242V)
¥
24,800
¥
12,900
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)28Wシリーズ
東芝ライテック
税込
¥
17,490
¥
15,900
街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形) 32Wシリーズ
東芝ライテック
税込
¥
17,490
¥
15,900
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG
税込
¥
5,489
¥
4,990
(27)
バスケットへ
水銀ランプ用安定器
岩崎電気
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
(5)
街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形)57Wシリーズ
東芝ライテック
税込
¥
32,890
¥
29,900
アイ水銀灯一般形高力率安定器
岩崎電気
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
(2)
街路灯リニューアル用LEDランプ(電源別置形) 71Wシリーズ
東芝ライテック
税込
¥
37,290
¥
33,900
LEDioc LEDライトバルブG 12W用 電源ユニット
岩崎電気
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
LEDioc LEDライトバルブ
岩崎電気
税込
¥
42,790
¥
38,900
LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替)
アイリスオーヤマ
税込
¥
7,689
¥
6,990
水銀灯型LED30W
富士倉
税込
¥
7,249
¥
6,590
(5)
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
LEDioc LEDアイランプSP用電源ユニット
岩崎電気
税込
¥
20,790
¥
18,900
LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ
岩崎電気
税込
¥
18,590
¥
16,900
セラルクス用安定器
岩崎電気
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
岩崎電気
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
LEDioc LEDライトバルブG
岩崎電気
税込
¥
6,589
¥
5,990
バラストレス水銀ランプ・PAR型電球代替LED照明
ティーネット
税込
¥
16,390
¥
14,900
LED防犯灯 LEDioc STREET 7VA
岩崎電気
税込
¥
7,689
¥
6,990
防塵防滴型LED機器用定電流電源 ELCシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
防犯照明器具
防犯灯用電源ユニット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります
防犯灯本体
防犯灯用取付部品
防犯灯用電源ユニット
シェアする