54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




東芝ライテックLED器具防水笠1灯本体
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷


定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED直管器具
エコ商品
その他文字板SN-100~SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ直付型j片面 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200~242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
欠品中

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100 仕様調光不可 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、下面カバー:乳白 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□450 質量(kg)4.6 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 区分埋込 付加機能調光タイプ 適合周波数50/60Hz 材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□600開放
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□600 質量(kg)6.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 区分埋込 付加機能調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:銅板 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)