商品豆知識
公共施設用照明器具適合。光束維持時間40,000時間、光束維持率90%。高効率173.3lm/W。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
材質溶融亜鉛メッキ
幅(mm)40
質量(kg)0.7
適合径(Φmm)190~350
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)40
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)100
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)21
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)ワイヤー:Φ2×400
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
1個
¥4,198
税込¥4,618
29日以内出荷
関連キーワード