「ハクゾウメディカル 綿棒」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
片側巻綿タイプの口腔ケア綿棒です。
材質軸部:紙、綿球部:レーヨン
長さ(mm)205
形状俵型
タイプ片綿付
1箱(200本)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
材質綿、木、リボンパック
形状大玉型
軸長(mm)125
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13
容量(mL)薬液量:5.0
タイプ片綿
滅菌滅菌済
有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL
アズワン品番64-5227-36
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。
用途器質的・機能的口腔ケアに。
材質綿、PP
成分水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。2枚包装なので、複数箇所の消毒に便利です。
成分(100mLあたり)日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL
材質医療脱脂綿
寸法(mm)【カット綿】40×40
アズワン品番8-6310-02
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(200包×2枚)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去(拭き取り)に最適です。
しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
口腔保湿剤の塗布にお使い頂けます。
適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。
用途袋から取り出し、口腔内の汚れの除去、マッサージに、口腔乾燥のある方は綿体を湿らせて使用
材質軸:紙、綿体:綿
長さ(mm)綿体:約25
全長(mm)(綿体+紙軸):約150
色オレンジ
直径(Φmm)綿体:(最大)約12
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。 。容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ片綿
材質(軸)木
ポートだけでなく、スコープもきれいにできる内視鏡手術に特化した医療用綿棒です。トロッカーポート内壁の清掃を行う器具として業界初の医療機器クラスⅠを取得。種々のベンチテストや生物学的安全性試験をクリアし、日本で初めて医療機器として認められた安全性、有効性に優れた商品です。1本で2種類のポートに対応しており、片側しか清掃に使用しない場合でも、ポートだけでなくカメラのレンズを清掃することができ、無駄なく使用することができます。吸水性に優れ、トロッカー内の血液や体液等の汚れをしっかり吸収してきれいにします。綿部を糊でコーティングしているため、脱落繊維がほとんどありません。持ち手部分が紙軸だから”しっかり”とつかめ、操作性が優れています。1本ずつ包装されているので低コスト、無駄がありません。EOG滅菌済です。写真提供: 大阪大学消化器外科学 ・ 次世代内視鏡治療学 (プロジェクト ENGINE)
寸法(mm)綿棒:5ポート用(Φ 6×212) ・12ポート用(Φ 13×212)
質量(g)1本あたり約5
滅菌EOG滅菌済
アズワン品番64-6447-05
原材料綿球:脱脂綿、軸:紙、接着剤:ポリビニルアルコール、グリセリン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード