気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164
関連資料(0.45MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
血液・体液・排泄物などから保護するためのディスポーザブルエプロンです。
ポリエチレン製で、血液・体液等の水分や菌を通さず、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。
着脱や廃棄が容易で、コスト的にも経済的です。
寸法(cm)72×120
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルエプロンです。
ご使用後は首の部分や腰ひも部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。
血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
色ブルー
材質ポリエチレン製
サイズフリー
着丈(cm)約105
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための薄手タイプの袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さない、ポリエチレン製です。専用ホルダーに入れてご使用頂くことができます。また、箱から取り出して広げやすい折り方にしています。
種類親指フックタイプ
規格ブルー/フリー
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
液体の飛散から眼部を保護する透明シールド付フェイスマスクです。
シールド部は両サイドに折り目加工しており、両側面への飛散防止効果を高めています。
マスクにはバリア性能に優れたフィルターを使用しています。
米国ASTM-F2100-19適合 LEVEL2のマスクです。
シールドには曇りにくい加工を施しています。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
ゴム部分は、ラテックス素材を使用していません。
『ラック楽ホルダー』エプロン・グローブ用に入れることができます。
仕様微粒子捕集効率 PFE:99%/ウイルス飛沫捕集効率 PFE:99%/人工血液バリア性:16.0kPa(120mmHg)/可燃性:CLASS1
材質シールド部:不織布、ポリエステル、ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン
色クリア
サイズフリー
種類ゴムタイプ
規格ASTM-F2100-19(医療用マスクの米国規格):LEVEL2 適合
バクテリア捕集率(%)0.99
圧力損失ΔP(mmH2O/(cm2))<5.0
1セット(50枚)
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。 。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。 。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時 。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付ディスポーザブルエプロンです。ご使用後は首の部分や腰ヒモ部分を簡単に切り外すことができ、脱衣が容易にできます。血液・体液等の水分や菌を通さないポリエチレン製です。専用ホルダー(別売)に入れてご使用頂くことができます。(ご使用頂く際は、エプロン・ガウン用ホルダーをお使いください。)
用途ノロウィルス患者・疥癬患者の身体介護時など汚染の可能性がある時。手術器具の洗浄時 など
材質ポリエチレン
色ブルー
サイズLL
1箱(12枚)
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665
関連キーワード